Rács csiszolókorong tekercsen, 150 mm, 1

Cikkszám: 7100291571
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 6 Darab
  • Rendelési lépések: 6 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100291571
EAN / GTIN 00051131316522
Gyártó száma 7100291571
L-szám L01130 113644
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Csökkentse a csiszolási időt a 3M™ Cubitron™ II rácsos csiszolótárcsákkal. A gyorsan csiszoló, hosszan tartó hálós köszörűkerekeink háló alakú hátlappal és Sharp 3M™ Cubitron™ ll csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek a lehető legjobb eltávolításhoztást biztosítják anélkül, hogy befolyásolnák a porelszívás-t. Úgy tervezték őket, hogy kompatibilisek legyenek a kereskedelmi forgalomban kapható porelszívó rendszerekkel, például hordozható szívóegységekkel, központi szívórendszerekkel és szívózsákos csiszológépekkel. 80+ és 320+ közötti rácsokban kaphatók, és gyorsabban végeznek autójavításokat az eltávolításhoztástól a festék előkészítéséig. Hosszú élettartamuk kevesebb megszakítást jelent a csiszolóanyag cseréjéhez, míg gyorsabb eltávolításhoztási sebességük kevesebb csiszolási időt jelent. A 3M™ Cubitron™ II rácsos csiszolókorongoknak köszönhetően nincs szükség kompromisszumokra a porelszívás-val. Nem kell megelégednie a csiszolóanyagokkal, amelyek nem végzik el a kívánt munkát, például azok, amelyek lassan viselnek, de nem tartanak sokáig, vagy azok, amelyek olcsóbbak egy szalagon, de még mindig csökkentik az általános nyereséget. Kombinálja a terméket a 3M által ajánlott csiszoló- és porelszívó rendszerrel, hogy ideális porelszívó megoldást hozzon létre a műhelyben.

Előny:

  • A gyorsan mozgó, tartós, hálós csiszolótárcsák szabadalmaztatott 3M™ Cubitron™ II precíziós formázott szemcsékkel készülnek.
  • Segítenek a porelszívóknak a lehető legjobb teljesítményük elérésében – legyen szó önelszívó csiszológépről, központi elszívó rendszerről vagy hordozható elszívó egységről
  • A tárcsákon található, szabadalmaztatott háromszögletű ásványi szemcsék átvágják a talajon, ahelyett, hogy fugáznának vagy ″szántnának″, mint a hagyományos csiszolószemcsék, ami a lemez hűvösebb működését, gyorsabb kopását és hosszabb élettartamát eredményezi
  • A 80+ és 320+ közötti rácsokban és a leggyakoribb tárcsaméretekben kaphatók, kompatibilisek a meglévő köszörűgép-elszívó rendszerekkel
  • A 3M™ Hookit™ tépőzár segítségével egyszerűen felvihet egy új szalagot, vagy tárolhat egy korábban használt szalagot
  • A 150 mm-es tárcsák középső furata kényelmes tárolást tesz lehetővé részleges használat esetén
  • A 3M által ajánlott csiszoló- és porelszívó rendszerrel kombinálva az ideális porelszívó rendszer az Ön műhelyéhez készült.