Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO préselt kompakt lemez DP-UR, 76,2 mm x 6 mm, TR, 9C XCRS+

Cikkszám: 7100291543
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 40 Darab
  • Rendelési lépések: 40 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100291543
EAN / GTIN 00068060659033
Gyártó száma 7100291543
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Scotch-Brite™ Roloc™ Roloc™ Deburr & Finish PRO préselt kompakt tárcsával optimális eredményeket érhet el a sorjázás, a kikészítés és a keverés során. A legjobb eredményeket általában egy csiszolóanyaggal lehet elérni egyetlen területen - a sorjázás, a befejezés vagy a keverés -. Ez a többcélú korong egyedülálló abban, hogy mindhárom területen kiváló eredményeket ér el. Ezek a kompakt korongok a Scotch-Brite™ csiszolóanyagok minden jól ismert előnyét kínálják. Emellett porlepergetőek és nyitott gyapjúval rendelkeznek. Ezek a csiszolókorongok a 3M precíziósan formázott kerámiaszemcséi miatt különböznek a többi Scotch-Brite csiszolóanyagtól. Az általunk kifejlesztett, a csiszolóanyagba beépített ásványt keménysége és szilárdsága jellemzi. Az éles szélű csiszolóásvány a puha nejlonszálaknak köszönhetően képes alkalmazkodni a szabálytalan felületekhez és kontúrokhoz. A por és a koptatóanyag a szálak résein keresztül távozhat, így megakadályozza az eltömődést. A vlies és az ásvány kombinációja hatékony megmunkálást tesz lehetővé a kívánt eredménnyel. Ez a kompakt tárcsa további előnye a Roloc™ gyorscserélő rendszer. A kompakt tárcsa gyorsan és egyszerűen rögzíthető a Roloc™ alátétlapra (külön kapható), amely az elektromos szerszámhoz csatlakozik. A Roloc gyorscserélő rendszerek hozzájárulnak a termelékenység általános növekedéséhez, mivel a kompakt tárcsa nagyon gyorsan a szerszámhoz rögzíthető. Sokoldalú beltéri és kültéri alkalmazások A préselt kompakt lemezek rétegszerkezetükben különböznek a tekercselt kompakt lemezektől, amelyek egy mag köré vannak tekerve: A nyitott gyapjúszövetet kikeményítik és összenyomják a nagyobb szilárdság és tartósság érdekében. Az egyedi gyártási eljárásnak köszönhetően a préselt kompakt lemezek jól alkalmazhatók élek és kontúrok megmunkálására. Ezt a kompakt tárcsát a 3M™ tárcsás csiszolóval (külön megvásárolható) és a 3M™ Roloc™ + tartóval (külön megvásárolható) együtt ajánljuk. Ezek a robusztus kompakt korongok ideálisak karbantartási munkákhoz. Nagy teljesítményű termékek, amelyek a munkadarab alakjának megváltoztatása nélkül távolítják el a szennyeződéseket, korróziós lerakódásokat és egyéb szennyeződéseket. Ez azt jelenti, hogy a munka gyorsabban elvégezhető. A préselt kompakt lemezek rétegszerkezetükben különböznek a tekercselt kompakt lemezektől:

Előny:

  • A szálgyapjú tömörített szerkezete növeli a csiszoló anyag tartósságát és szilárdságát, és segít meghosszabbítani az élettartamot
  • A nem szőtt konstrukció lehetővé teszi a por és a kopás kijutását, és minimalizálja a stresszt
  • Tökéletes a közepes és nehéz sorjázás számára

Ajánlás:

  • Menetes csövek és csőtermékek, rotorok, bélések, turbinalapátok és csővezetékek, fogaskerekek, lemezek és motoralkatrészek, valamint megmunkált és préselt alkatrészek sorjázás, Finishing vagy bekeverés-hez