DP-UW kompakt tárcsa, 152,4 mm x 3 175 m

Cikkszám: 7100290255
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 16 Darab
  • Rendelési lépések: 16 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7100290255
EAN / GTIN 00068060659156
Gyártó száma 7100290255
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használja a Scotch-Brite™ PRO kompakt tárcsát a nagy csiszolási teljesítményhez és a sorjázás és a simítás során a szerszám élettartamához. Az egyenletes működésű, préselt, kompakt tárcsák gyorsan és tisztán eltávolításhoztják a sorjakat. Lágyak a sérülések megelőzése érdekében, de ugyanolyan erősek és kopásállóak, mint a vas, ezért ritkábban kell cserélni őket. Precíziós formázott kerámia csiszolószemcsékkel készülnek, amelyek nejlon szövethez vannak kötve. A kerámia anyag keménység-je az önélező gabonával kombinálva meghosszabbítja az élettartamot, és lehetővé teszi a munka gyorsabb elvégzését anélkül, hogy feláldozná a kívánt sima eredményt vagy a Scotch-Brite csiszolókerekek állítható megmunkálását. A PRO kompakt lemezek a sorjázás-hoz és a befejezéshez ideálisak az OEM-hez, valamint a csővezetékek rehabilitációjához és karbantartásához. Ezek a robusztus, nagy teljesítményű csiszolótárcsák megbízhatóan eltávolításhoztják a szennyeződéseket, a korróziót és más szennyeződéseket anélkül, hogy betöltenék vagy befolyásolnák a menet alakját. Ennek eredményeként a csövek gyorsabban visszaállíthatók.

Előny:

  • Használjon hosszabb élettartamú, kompakt csiszolótárcsát
  • Faster sorjázás
  • Puha, erős és sima csiszolókorong, amely nagymértékben állítható megmunkálási képességekkel rendelkezik

Ajánlás:

  • Fém alkalmazásokhoz a olaj és a gáziparban