Scotch-Brite™ precíziós nem szőtt korong, PN-DH, nagyon finom, 178 mm x 22,23 mm, 25/belső csomagolás, 100 db/doboz/karton

Cikkszám: 7100274668
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 100 Darab
  • Rendelési lépések: 100 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100274668
EAN / GTIN 04064035130565
Gyártó száma 7100274668
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Újonnan az Ön igényeihez fejlesztve. Bemutatjuk Önnek a felületfeldolgozási technológiák következő lépését: Scotch-Brite™ precíziós nem szőtt tárcsák. A Scotch-Brite™ termékcsalád új kiegészítője a szokásos konzisztenciát ígéri a csiszolóanyag gyorsabb eltávolításhoztásával és hosszabb élettartamával. A két kiemelkedő 3M technológia – a nem szőtt és a 3M precíziós formázott kerámiamag – kombinálásával most még gyorsabban érheti el az ideális felületet. A még hatékonyabb munkavégzés érdekében ezek a lemezek világosabb, élénkebb színekben kaphatók, hogy megkülönböztessék őket. Ezenkívül a szemcsék választéka kibővült a finom és extra durva változatokkal, így még szélesebb választékot kínál a csiszolási igényekhez. Javítsa munkafolyamatait. Ezek a kiváló minőségű általános célú csiszolókorongok a felületkezelési lépések optimalizálására szolgálnak, beleértve a tisztítást, a keverést, a sorjázás-t és a befejezést. Jellemző hordozók a alumínium és a lágy fémek, a szénacél és a rozsdamentes acél. Az alkalmazások a bevonatok eltávolításhoztásától és a korróziótól az öntvények befejezéséig és utófeldolgozásáig terjednek. Alkalmazások a bevonatok eltávolításhoztása a karcolások korróziós keverésének eltávolításhoztása a csiszolóanyagok keverésével Géppályák utófeldolgozása sorjázás a mikrovorrók eltávolításhoztása

Előny:

  • Most a 3M™ precíziós gabonatechnológiával új szintre emelheti teljesítményét.
  • Az egyszerű használat és az egyenletes felületkezelés érdekében
  • Alkalmazható tárcsa felületek előkészítéséhez, pontozás, alácsiszolás vagy a munkadarab sérülése nélkül.
  • Alkalmazható, nem szőtt anyag felületek tisztításához és simításához fugázás, alácsiszolás vagy a munkadarab sérülése nélkül
  • Alkalmas alumínium és lágy fémek, szénacél, rozsdamentes acél, kompozitok, műanyagok és így tovább