3M Xtract™ Hookit™ alátétes csiszolópárna, 89053, extra kemény, fekete, 150mm

Cikkszám: 7100273863
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100273863
EAN / GTIN 50638060890535
Gyártó száma 7100273863
L-szám L51710 1801
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A közepes sűrűségű hab némi alkalmazkodóképességet biztosít a felület csiszolásának későbbi szakaszaiban. A 3M™ Hookit™ gyorscsere-rendszernek köszönhetően pedig egy kampós rögzítésnek köszönhetően a korongok gyors cseréjét és újrafelhasználását, valamint élettartamuk optimalizálását teszi lehetővé. A porelszívó és a 3M Xtract™ csiszolókorong használatával a por az egyedülállóan kialakított lyukakon és csatornákon keresztül elszívódik a csiszolási felületről, így megakadályozza a korong eltömődését, növeli a termelékenységet és tisztább munkakörnyezetet biztosít. A csiszolókorong külső menettel rendelkezik, amely kompatibilis az orbitális vagy véletlenszerű orbitális csiszolóval. Szabadalmaztatott többlyukú perforációnk egy elszívórendszerrel együtt biztosítja, hogy a por eltávolításhoztásra kerüljön a tárcsáról, a munkadarabról és a levegőből. Ha a por nem tudja eltömíteni a csiszolóanyagok vágóélét, a csiszolópapír korongok erősebb és gyorsabb eltávolításhoztást biztosítanak. A 3M Xtract korongokat optimális porelszívásra tervezték, így a por mennyiségének csökkentése most könnyebb, mint valaha. Használja ezt a tárcsát egy 3M Xtract alátéttel és egy porelszívással ellátott véletlenszerű orbitális csiszológéppel együtt (mindkettő külön megvásárolható) az optimális porelszívás érdekében. A 3M Xtract termékeink szabadalmaztatott többlyukú perforációja gyorsabban távolítja el a port, mint az öt vagy hat lyukkal rendelkező termékek. Ezt a lyukkialakítást még csak nem is kell összehangolni a hordozóbetét (amely a véletlenszerű orbitális csiszolóhoz csatlakozik, és külön kapható) lyukaival. Ez lehetővé teszi a gyors és egyszerű tárcsacserét. A 3M Hookit gyorscserélő rendszer egy kampós és hurkos rögzítővel rendelkezik, amely gyors és egyszerű tárcsacserét tesz lehetővé. Mindez nagyobb termelékenységet és alacsonyabb anyagfelhasználást biztosít. A por mennyiségének csökkentésével jelentősen megnő a tárcsa eltávolításhoztási hatékonysága és élettartama. Ez végső soron csökkenti az üzemeltetési költségeket.

Előny:

  • A szabadalmaztatott 3M xtract™ többlyukú lyukasztó extra jó porelszívás-t biztosít, amely megakadályozza az eltömődést, növeli a produktivitás-t és tisztább munkakörnyezetet biztosít
  • A közepes sűrűségű hab némi alkalmazkodóképességet biztosít a felületi csiszolás során
  • A kúpos él különösen alkalmas, ha rugalmasságra van szükség a festett terület nagyolásához vagy keveréséhez
  • A külső menet kompatibilis a megfelelő belső szálakkal orbitális és excentrikus csiszolókkal (1/4-20 a 3 hüvelykes excentercsiszoló-hez vagy 5/16-24 a 5 hüvelykes és 6 hüvelykes excentercsiszoló-hez)
  • A 3M™ Hookit™ rögzítőrendszer egyszerű tárcsacsere-t tesz lehetővé, és optimalizálja a szerszám élettartamát