3M™ Kétoldalas ragasztószalaggalag GPT-020, átlátszó, 25 mm x 50 m, 0,2 mm

Cikkszám: 7100269552
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100269552
EAN / GTIN 04064035052935
Gyártó száma 7100269552
L-szám L01310 1829
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Erős azonnali tapadást és nagy nedvességállóságot biztosít. A hőállóság rövid távon 190 °C, hosszú távon pedig 90 °C

Jellemző:

  • Szín:
    Átlátszó
  • Teljes vastagság [mm]: 0,202
  • Hordozóanyag: Poliészter
  • Ragasztóanyag: Módosított akrilát
  • Húzódási szilárdság [Newton/cm]: 11,3
  • Hőmérsékletállóság (napok, hetek): 90 °C

Előny:

  • Sokoldalú és alkalmas számos felület összekapcsolására magas és alacsony felületi energiával.
  • Erős azonnali tapadás és nagy nedvességállóság
  • Magas héj- és nyírószilárdság.
  • Magas hőmérsékletállóság teljes ragasztóerővel: +190 °C-ig (rövid távon) és +90 °C-ig (hosszú távon)
  • 200 µm vastagság