Leírás:
Pillanatok alatt tiszta tapadás A 3M™ VHB™ 4950 ragasztószalaggalagunk egy viszkoelasztikus tulajdonságokkal rendelkező tartós akrilragasztóból áll. Ez egy 100%-ban zártcellás akril ragasztóból készült kétoldalas ragasztószalaggalag, amely rendkívül magas tapadással rendelkezik különböző anyagokhoz, mint például alumínium, rozsdamentes acél, horganyzott acél, kompozitok és műanyagok, akril, polikarbonátonát, ABS és festett vagy tömített fa. Ez a szalag kiváló nyírószilárdságot, alkalmazkodóképességet, felületi tapadást és hőmérsékletállóságot biztosít. Alkalmazásai az iparágak széles skálájára terjednek ki, beleértve a közlekedést, a készülékeket, az elektronikát, a kijelzőmegoldásokat és az általános ipart. Anyagok széles körét ragasztja gyorsan és szilárdan, hosszú távú használatra. Ajánlott alkalmazások: Díszítőanyagok és díszlécek, névtáblák és logók, kijelzők, panelrögzítések és merevítések. Megbízhatóság minden területen a 3M VHB ragasztószalaggalagok 4950 termékcsaládjával A 3M VHB ragasztószalaggalag 4950 a 3M VHB ragasztószalaggalagok 4950 termékcsaládjába tartozik. Ezek a robusztus habragasztó szalagok mindkét oldalon univerzális ragasztóval rendelkeznek. Jellemzően fém, üveg és műanyag, nagy felületi energiájú anyagokhoz használják őket. Egy rendhagyó, nagy teljesítményű, kétoldalas ragasztószalaggalag 1980-ban a 3M feltalálta a forradalmi VHB ragasztószalaggalagokat. Ezek az egyedülálló ragasztószalaggalagok a konformitást erős tapadással kombinálják. A VHB termékcsalád rendkívül nagy tapadással rendelkező szalagokat tartalmaz a legkülönbözőbb anyagokhoz. A 3M VHB szalag a csavarok, szegecsek, hegesztések és más mechanikus rögzítőelemek bevált alternatívája. Alkalmazásai a mobiltelefonoktól és az elektronikus autópálya-jelzőktől kezdve a hűtőszekrényeken, építészeti ablakokon és magasépületeken át az összeszerelési, rögzítési és tömítési folyamat egy vagy több lépésére terjednek ki. Ez a jól ismert és megbízható szalag egyenletes kötésszilárdságot, kiemelkedő tartósságot és kiváló oldószer- és nedvességállóságot biztosít. A 3M minden terméke mögött kiáll, és mindig rendelkezésre áll a termékalkalmazás és a műszaki támogatás terén. A 3M VHB szalagok bizonyított megbízhatósága A 3M VHB szalag olyan módon biztosít megnövelt kötésszilárdságot, amire a mechanikus kötőelemek nem képesek. Ez a szalag javítja a késztermékek megjelenését azáltal, hogy kiküszöböli a szegecsek és csavarok szükségességét, miközben azonnali szilárdságot biztosít használat közben. A legtöbb esetben a 3M VHB szalaggal történő rögzítés gyorsabb, mint a fúrás vagy a folyékony ragasztóval történő rögzítés. Ezek a sokoldalú szalagok beltéri és kültéri alkalmazásokhoz használhatók, beleértve az ablakok, ajtók és táblák rögzítését, az elektronikát, az építőipart és számos más ipari alkalmazást. A 3M VHB ellenáll a vegyi anyagoknak, az UV-sugárzásnak és a rendkívül magas és alacsony hőmérsékleteknek. Az egyedi akril kémiai összetétel fokozott tapadást és idővel való ellenállást biztosít. Így Ön egy hosszú élettartamú, hatékony és megbízható ragasztószalaggalag előnyeit élvezheti. Jobb megoldások kifejlesztése a tudomány és az innováció révén A 3M ipari ragasztók és szalagok üzletága a ragasztás tudományával foglalkozik, hogy olyan innovatív megoldásokat fejlesszen ki, amelyek világszerte javítják a vállalkozások tervezési és gyártási folyamatait. A 3M technológiáit úgy tervezték, hogy segítsék az ügyfeleket versenyképes termékeik gyorsabb és hatékonyabb piacra juttatásában.
Előny:
- Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
- Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
- A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
- 1,1 mm vastag, robusztus, nagy teljesítményű kétoldalas fehér ragasztószalag univerzális ragasztóval mindkét oldalon nagy felületi energiájú anyagok széles skálájához tapad
- Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, így megtakaríthatja a fúrást, a köszörülést, a befejezést, a csavarozást, a hegesztést és a tisztítást
- A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
- Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
- Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Ajánlás:
- Bel- és kültéri használathoz.
- Fémekhez, mint például
- B.
- acél, rozsdamentes acél, alumínium és más nagy energiájú anyagok