3M™ Hookit™ rugalmas porelszívó csiszolótömb, 133 mm x 67 mm, 35825

Cikkszám: 7100260505
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 24 Darab
  • Rendelési lépések: 24 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100260505
EAN / GTIN 00051131358256
Gyártó száma 7100260505
L-szám L01130 111020
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Hookit™ rugalmas porelszívó csiszolóblokkok a porelszívás minden előnyét kínálják, valamint a habcsiszolóblokk szilárdságát és rugalmasságát. Ezek a könnyű csiszolóblokkok, amelyek szilárd, mégis rugalmas hordozóanyaggal rendelkeznek a vonalak és kontúrok megmunkálásához, úgy vannak kialakítva, hogy egyensúlyt biztosítsanak. A beépített szívóvezérlő lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a porelszívás és a szabad mozgás tökéletes keverékét állítsa be az alkalmazásukhoz. Ez a csiszolóblokkok választéka különböző hosszúságokat tartalmaz. A 3M™ Hookit™ rögzítőrendszernek köszönhetően kompatibilisek a 3M™ tiszta csiszolóanyagokkal, a 3M™ Hookit™ rácsokkal és más tépőzáras hordozóanyaggal ellátott csiszolóanyagokkal.

Előny:

  • Könnyű csiszolóblokk szilárd, mégis rugalmas hordozóanyaggal, amely lehetővé teszi a kontúrok és vonalak egyszerű kezelését.
  • porelszívás és kompatibilis csiszolóanyagok használata esetén ez a 3M™ Hookit™ rugalmas porelszívó csiszolóblokk segít a porelszívás-ban.
  • Ez meghosszabbíthatja a csiszolóanyagok élettartamát, és csökkentheti a műhelyben lévő port.
  • A 3M™ Hookit™ tépőzáras öntapadó rendszer lehetővé teszi a csiszolóanyagok egyszerű cseréjét.
  • A beépített szívóvezérlő lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy úgy állítsa be a szívást, hogy a csiszolóblokk ne tapadjon az aljzathoz, miközben maximalizálja a porkötést.
  • Ez a csiszolóblokkok választéka különböző hosszúságokban kapható.