Scotch-Brite™ Light Deburring kompakt lemez LD-WL, 254 mm x 9,5 mm x 125 mm, 7S FIN

Cikkszám: 7100259602
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 4 Darab
  • Rendelési lépések: 4 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7100259602
EAN / GTIN 00638060598238
Gyártó száma 7100259602
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Ha a mérsékelt alkalmazkodóképesség és sűrűség fontos a kritikus tűréshatárok eléréséhez, miközben sima polírozott felületet ér el, használja a Scotch-Brite™ Light sorjátlanító tárcsát. Ezzel a sebszálas gyapjú konstrukcióban készült, sima futású tárcsával a könnyű sorjázás, polírozás és befejező munkák tisztán elvégezhetők. A tárcsák puha szerkezetűek, és könnyen kezelhetők, mivel a felhasználónak kevesebb nyomást kell alkalmaznia, mint egy keményebb tárcsának. Az egyedülálló szintetikus gyanta rendszer minimálisra csökkenti a kenést és csökkenti a hőképződést. A könnyű sorjátlanító tárcsa hűvös marad, és ellenáll az eltömődésnek a nem szőtt szövet nyitott szerkezete miatt. Ez csökkenti a munkadarab elhasználódásának és eltörésének kockázatát, és meghosszabbítja a tárcsa élettartamát. Tárcsáink finomszemcsés csiszolóanyagokban kaphatók.

Előny:

  • Tiszta és gazdaságos rendszert biztosít a finom sorjázók eltávolításához, ami polírozott felületet eredményez
  • Az alkalmazkodóképesség állandó simítást biztosít, miközben folyamatosan friss őrlési ásványi anyagokat tesz ki
  • A gyapjú alacsony hőmérséklet-fejlődést biztosít, és csökkenti a hőérzékeny anyagokra gyakorolt hatást

Ajánlás:

  • Használja a tiszta rendszer biztosítására a könnyű sorjázás, polírozás és fényezés érdekében