csiszolókorong multi-Pack rács, 150 mm,

Cikkszám: 7100254496
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100254496
EAN / GTIN 04054596911338
Gyártó száma 7100254496
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

High vágóteljesítmény. Vonzó ár. A 3M™ újradefiniálta az őrlést, és számos hálós csiszolóanyaggal kiküszöbölte a porelszívás és a lemezteljesítmény közötti kompromisszumot. Az Advanced csiszolóanyag-sorozatot úgy tervezték, hogy a teljesítmény és az érték verhetetlen kombinációját kínálja a jobb ár/teljesítmény arány érdekében. Az innovatív 3M™ technológiáknak és a műszaki szaktudásnak köszönhetően a 3M xtract™ Grid csiszolókorong 310W segít abban, hogy versenyképes maradjon az iparágban. Biztonságosabb munkakörnyezetet biztosít. A tiszta munkakörnyezet biztonságosabb munkakörnyezet. A 3M xtract™ Grid csiszolókorong 310W lehetővé teszi a csiszolás során keletkező por több mint 95%-ának eltávolításhoztását, csökkenti a levegőben lévő részecskék kitettségét, és egészségesebb, gyakorlatilag pormentes munkakörnyezetet teremt. Ezenkívül a csiszolószemcsék a tárcsán kisebb nyomáson vágnak a felhasználó által, ami kényelmesebb csiszolást tesz lehetővé. Ismerje meg a 3M xtract™ rendszer előnyeit. A 3M™ az Ön rendszerszolgáltatója minden igényre. A hálós köszörűtárcsáktól a excentercsiszoló-ig a hordozható porelszívókon át mindent megtalál, amire szüksége van a produktivitás és a minőség javításához. A 3M™ műszaki szakértői több évtizedes alkalmazási és iparági tapasztalattal rendelkeznek, hogy a megfelelő csiszolóanyagot és a legjobb rendszermegoldás-t kapják. Alkalmazások - Fémfeldolgozás - primer csiszolás - Gelcoat csiszolás - kompozit anyagok csiszolása - famegmunkálás

Előny:

  • Az Advanced Series Mesh tárcsa gyakorlatilag pormentes csiszolást kínál vonzó áron
  • A 3M™ precíziós szemcsék kiváló minőségű alumínium-oxid csiszolóanyagokkal vannak keverve a gyors vágás és a hosszú élettartam érdekében
  • A 3M xtract™ sorozat része, a legjobb poreltávolítás és teljesítmény
  • Tisztább munkakörnyezetet biztosít, mint a hagyományos perforált tárcsák
  • Ideális anyagok és alkalmazások széles köréhez, beleértve a készletek eltávolítását és befejezését
  • tépőzáras anyag hátul a gyors és egyszerű tárcsacsere