3M™ 337DC Szövetes csiszolószalag, 100 mm x 14980 mm, A160

Cikkszám: 7100253833
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100253833
EAN / GTIN 04054596908673
Gyártó száma 7100253833
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A kuboid szerkezet egyes ásványi rétegei a teljes őrlési folyamat során folyamatosan regenerálódnak, így egységes, reprodukálható felületet hoznak létre. A 3M™ Trizact™ 337DC különösen alkalmas közepes nyomástartományokhoz, speciális, keményebb szemcseszerkezetével. A rugalmas X-szövet alátét alkalmazkodó és rugalmas. A 3M Mineral tulajdonságai lehetővé teszik a munkalépések csökkentését a többlépcsős csiszolási folyamatokban.

Előny:

  • A szemcseméretek (cuboid szerkezet) folyamatosan regenerálódnak a csiszolási folyamat során
  • Rugalmas pamut X-szövet alátét, amely hasonló a J-szövet rugalmasságához
  • A makró replikáció részeként a szemcseköszörülés kockákat egy meghatározott minta szerint alkalmazzák
  • Nagyon hosszú élettartam
  • Egyenletes eltávolítás és állandó felületi minőség
  • Teljes szintetikus gyanta kötés

Ajánlás:

  • Egyenletes és finom felülethez használható Medium nyomásos fémfeldolgozási alkalmazásokban, mint például a karcfinomítás és a méretezés