Tartós padlójelölő szalag 971, kék, 76,2

Cikkszám: 7100253517
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 4 Darab
  • Rendelési lépések: 4 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100253517
EAN / GTIN 00638060409855
Gyártó száma 7100253517
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A tartós, legkeményebb használatra tervezett ragasztószalaggalag a 3M™ tartós 971 padlójelölő szalagot kifejezetten a nagy igénybevételnek kitett területekre tervezték. A hordozó anyag erős színe még erős kopás után is megtartja a jelerősségét, például a raklap elmozdulása és a nehéz berendezések miatt bekövetkező nagyolás miatt. A tartós hordozóanyag lapos, és nem gördül fel, így a szélek nem duzzadnak, és ezért befolyásolják a padlójelölő szalag élettartamát. A gumi ragasztó erős tapadást biztosít a padlókhoz, de még hosszú élettartam után is eltávolításhoztható egy darabból. Ez a ragasztószalaggalag nem rendelkezik védőpapírral, és könnyen alkalmazható az M-1 3M™ padlójelölő applikátorral vagy kézzel. Ideális az 5S lean gyártási kezdeményezésekhez, ez a padlójelölő szalag különböző színekben és szélességek-ban kapható 610 mm-ig.

Előny:

  • TARTÓS KIALAKÍTÁS: A nagy teherbírású vinil hátlap ideális a nagy terhelésű területeken
  • ELTÁVOLÍTÁS MARADVÁNY NÉLKÜL: Az egyedülálló gumi ragasztó erős tapadást biztosít, és mégis lehetővé teszi a hámlást maradványok nélkül
  • JELÖLJE MEG az UTAT a ragasztószalag SEGÍTSÉGÉVEL: Védőpapír nélkül a könnyű, kézzel vagy a 3M™ M1 padlójelölő applikátorral történő alkalmazás érdekében.
  • TARTÓS, MAGAS JELSZINTŰ SZÍN: A hordozó anyag színe, amely könnyen eltávolítható, és nem hagy maradékot, megtartja jelerejét még nagy kopás és szakadás és nagy stressz esetén is
  • LEAN GYÁRTÁSHOZ IDEÁLIS: Használjon színkódolást a raktárak, gyárak és elosztóközpontok rendszerezéséhez és optimalizálásához a modern 5S elvek szerint.
  • 609,6 mm-ig többféle szélességek változatban kapható
  • Ideális az 5S lean gyártási kezdeményezésekhez

Ajánlás:

  • Talaj- és biztonsági jelölések