vászon csiszolószalag 784F, I-FÓLIA, 75

Cikkszám: 7100253441
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 80 Darab
  • Rendelési lépések: 80 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7100253441
EAN / GTIN 04054596908772
Gyártó száma 7100253441
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M precíziós kerámia szemcse háromszög alakú, mindig megtartja az éles vágóéleket, még akkor is, ha szemcsekopás történik. A nyílt szórásnak köszönhetően nagyon magas eltávolításhoztási sebesség és rendkívül hűvös őrlés érhető el, még alacsony nyomáson is. Ez a hagyományos kerámia csiszolószalagok eltávolításhoztási arányát messze hátrahagyja. A 3M Cubitron II csiszolószalag 784F ideális vízkőmentesítéshez, valamint általános köszörülési műveletekhez, nagy anyagleválasztással az elő- és közbenső köszörülés során. A 3M precíziós formázott kerámia gabona és alumínium-oxid keveréke kiváló teljesítményt nyújt az anyagok széles skáláján.

Előny:

  • Erőteljes csiszolószalag szinte minden fémhez
  • 3M precíziós formázott kerámia gabona és alumínium-oxid keveréke
  • Ideális nagy megmunkálási sebességekhez
  • Alkalmas száraz és nedves csiszoláshoz
  • szemcsézet 36+ – 180+

Ajánlás:

  • Ipari alkalmazásokhoz Medium nyomtatással