3M™ DI-NOC™ felületkikészítő koptatásálló, ME-2284AR, 1220 mm x 25 m

Cikkszám: 7100252361
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Klebefolie

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100252361
EAN / GTIN 54550309095647
Gyártó száma 7100252361
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ DI-NOC™ dizájnfóliák kopásállóak, és extra szabadságot biztosítanak a belső terek tervezésekor. Ezek a fóliák különösen kopásálló felülettel rendelkeznek, ezért alkalmasak nagy látogatási gyakorisággal rendelkező területek, valamint számlálók vagy asztallapok felújítására vagy korszerűsítésére. Ezek a design filmek több mint 850 realisztikus színben, dizájnban vagy textúrában kaphatók, amelyek zavaróan hasonlóak a szóban forgó természetes anyagokhoz. Ezek alkalmasak a belső és külső design. Kifejezetten a nagy igénybevételt jelentő területekre tervezték. A rugalmas alkalmazási eljárás lehetővé teszi a bútorok helyszíni bevonását a fóliákkal a felújítási munkák során, anélkül, hogy a meglévő szerelvényeket vagy szerelvényeket el kellene távolítani. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a felújítások során is hosszabb ideig nyitva tartsák a helyiségeiket, így elkerülve a működési zavarokat vagy a jövedelemkiesést. A fóliák 3M™ Comply™ ragasztótechnológiával rendelkeznek, amely biztosítja a biztonságos tapadást számos különböző felületen. Ez különösen nagy tervezési szabadságot biztosít az ügyfelek és a processzorok számára. A filmek könnyen tisztíthatók és karbantarthatók. Ha kopottak vagy sérültek, gyorsan javíthatók.

Előny:

  • Csökkenti a látható karcolásokat a kopásálló területeken
  • A karcolásokat és a szennyeződéseket egy ruhával törölheti
  • Az új ujjlenyomat-leeresztő bevonat a kiválasztott kialakítások számára a természetes anyagok valósághű megjelenését biztosítja
  • Különböző mintákban, színekben és textúrákban kapható a nagyobb tervezési szabadság érdekében
  • Gyors és egyszerű kötés a leállások, a zaj és a megszakítások csökkentése érdekében
  • Költséghatékonyabb, mint a hagyományos építőanyagok
  • Ellenáll a gyakori foltoknak, tisztítószereknek és fertőtlenítőszereknek
  • Könnyen tisztítható, fertőtleníthető és karbantartható

Ajánlás:

  • Nagy igényű területek, például ajtók, falak, liftek és árufelvonók, mozgólépcsők, oszlopok, korlátok, asztalok és pultok, munkafelületek, ital- és ATM-gépek, bárasztalok és székek, éttermek, vállalati étkezdék vagy szállodai lobbik felújítása