Leírás:
A 3M™ DI-NOC™ dizájnfóliák kopásállóak, és extra szabadságot biztosítanak a belső terek tervezésekor. Ezek a fóliák különösen kopásálló felülettel rendelkeznek, ezért alkalmasak nagy látogatási gyakorisággal rendelkező területek, valamint számlálók vagy asztallapok felújítására vagy korszerűsítésére. Ezek a design filmek több mint 850 realisztikus színben, dizájnban vagy textúrában kaphatók, amelyek zavaróan hasonlóak a szóban forgó természetes anyagokhoz. Ezek alkalmasak a belső és külső design. Kifejezetten a nagy igénybevételt jelentő területekre tervezték. A rugalmas alkalmazási eljárás lehetővé teszi a bútorok helyszíni bevonását a fóliákkal a felújítási munkák során, anélkül, hogy a meglévő szerelvényeket vagy szerelvényeket el kellene távolítani. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a felújítások során is hosszabb ideig nyitva tartsák a helyiségeiket, így elkerülve a működési zavarokat vagy a jövedelemkiesést. A fóliák 3M™ Comply™ ragasztótechnológiával rendelkeznek, amely biztosítja a biztonságos tapadást számos különböző felületen. Ez különösen nagy tervezési szabadságot biztosít az ügyfelek és a processzorok számára. A filmek könnyen tisztíthatók és karbantarthatók. Ha kopottak vagy sérültek, gyorsan javíthatók.
Előny:
- Csökkenti a látható karcolásokat a kopásálló területeken
- A karcolásokat és a szennyeződéseket egy ruhával törölheti
- Az új ujjlenyomat-leeresztő bevonat a kiválasztott kialakítások számára a természetes anyagok valósághű megjelenését biztosítja
- Különböző mintákban, színekben és textúrákban kapható a nagyobb tervezési szabadság érdekében
- Gyors és egyszerű kötés a leállások, a zaj és a megszakítások csökkentése érdekében
- Költséghatékonyabb, mint a hagyományos építőanyagok
- Ellenáll a gyakori foltoknak, tisztítószereknek és fertőtlenítőszereknek
- Könnyen tisztítható, fertőtleníthető és karbantartható
Ajánlás:
- Nagy igényű területek, például ajtók, falak, liftek és árufelvonók, mozgólépcsők, oszlopok, korlátok, asztalok és pultok, munkafelületek, ital- és ATM-gépek, bárasztalok és székek, éttermek, vállalati étkezdék vagy szállodai lobbik felújítása