3M™ DI-NOC™ üveg design fólia PA-180DG, design üveg fólia, 1220 mm x 25 m

Cikkszám: 7100252269
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Klebefolie

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100252269
EAN / GTIN 54550309112825
Gyártó száma 7100252269
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Fedezze fel a tervezési lehetőségek világát a 3M™ DI-NOC™ üvegtervezésű filmekkel. A DI-NOC™ üveg tervezőfóliák 18 mintázatban kaphatók, beleértve a fát, a fém-t, a szövetet és a követ. Segíthetnek a belső terek frissítésében, és fényes, vonzó környezetet hozhatnak létre olyan helyeken, amelyek az üveg robusztusságát és tisztaságát élvezik. A fólia felületén lévő átlátszó ragasztó a fólia kialakítását üvegfelületen keresztül is láthatóvá teszi. Ez lehetővé teszi, hogy újratervezze bármelyik szobát. Az innovatív nedves alkalmazás gyakorlatilag kiküszöböli a felhólyagosodást, és lehetővé teszi az egyszerű, gyors és hatékony alkalmazást. Válassza a 3M™ DI-NOC™ üveg tervezésű fóliákat, és használja ki az alacsony súly és öntapadó ragasztási technológia előnyeit. Ezek közvetlenül a helyszínen alkalmazhatók. Ez a hagyományos, természetes anyagokhoz képest munkaerő- és anyagköltséget takarít meg. A DI-NOC™ termékekkel gyorsan és hatékonyan hozhat létre új megjelenést és környezetet anélkül, hogy magas felújítási költségekre lenne szüksége.

Előny:

  • Alkalmazhatók üvegfelületek alatt, beleértve az üvegfalak, panelek, asztallapok, polcok, szerelvények és így tovább
  • Egyes DI-NOC™ átlátszatlan mintákban, például Absztrakt, Kő, Szövet, Fa gabona és Fémes kivitelben kapható
  • Tartós és könnyen tisztítható üvegfelületeket biztosít műanyag megjelenéssel
  • A nedves alkalmazás gyakorlatilag kiküszöböli a felhólyagosodást, és lehetővé teszi az egyszerűbb és gyorsabb alkalmazást

Ajánlás:

  • Üvegfalak és lemezek, üvegelemek előcsarnokokban, liftekben és kiskereskedelmi egységekben, üvegasztalok, polcok és szerelvények alatt