Leírás:
A tartós, legkeményebb használatra tervezett ragasztószalaggalag a 3M™ tartós 971 padlójelölő szalagot kifejezetten a nagy igénybevételnek kitett területekre tervezték. A hordozó anyag erős színe még erős kopás után is megtartja a jelerősségét, például a raklap elmozdulása és a nehéz berendezések miatt bekövetkező nagyolás miatt. A tartós hordozóanyag lapos, és nem gördül fel, így a szélek nem duzzadnak, és ezért befolyásolják a padlójelölő szalag élettartamát. A gumi ragasztó erős tapadást biztosít a padlókhoz, de még hosszú élettartam után is eltávolításhoztható egy darabból. Ez a ragasztószalaggalag nem rendelkezik védőpapírral, és könnyen alkalmazható az M-1 3M™ padlójelölő applikátorral vagy kézzel. Ideális az 5S lean gyártási kezdeményezésekhez, ez a padlójelölő szalag különböző színekben és szélességek-ban kapható 610 mm-ig.
Előny:
- TARTÓS KIALAKÍTÁS: A nagy teherbírású vinil hátlap ideális a nagy terhelésű területeken
- ELTÁVOLÍTÁS MARADVÁNY NÉLKÜL: Az egyedülálló gumi ragasztó erős tapadást biztosít, és mégis lehetővé teszi a hámlást maradványok nélkül
- JELÖLJE MEG az UTAT a ragasztószalag SEGÍTSÉGÉVEL: Védőpapír nélkül a könnyű, kézzel vagy a 3M™ M1 padlójelölő applikátorral történő alkalmazás érdekében.
- TARTÓS, MAGAS JELSZINTŰ SZÍN: A hordozó anyag színe, amely könnyen eltávolítható, és nem hagy maradékot, megtartja jelerejét még nagy kopás és szakadás és nagy stressz esetén is
- LEAN GYÁRTÁSHOZ IDEÁLIS: Használjon színkódolást a raktárak, gyárak és elosztóközpontok rendszerezéséhez és optimalizálásához a modern 5S elvek szerint.
- 609,6 mm-ig többféle szélességek változatban kapható
- Ideális az 5S lean gyártási kezdeményezésekhez
Ajánlás:
- Talaj- és biztonsági jelölések