Rácsos csiszolószalagok tekercsen, 70 mm

Cikkszám: 7100249549
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 6 Darab
  • Rendelési lépések: 6 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100249549
EAN / GTIN 04054596893979
Gyártó száma 7100249549
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Csökkentse a csiszoláshoz szükséges időt a 3M™ Cubitron™ II rácsos csiszolószalagokkal a tekercsen. A gyorsan csiszoló, tartós, hálós csiszolószalagjaink hálós alakú hátlapot és Sharp 3M™ Cubitron™ minden csiszolószemcsét tartalmaznak, amelyek a lehető legjobb csiszolást biztosítják a porelszívás kompromisszumok nélküli. Úgy tervezték őket, hogy kompatibilisek legyenek a kereskedelmi forgalomban kapható porelszívó rendszerekkel, például hordozható szívóegységekkel, központi szívórendszerekkel és szívózsákos csiszológépekkel. Három méretben kaphatók – 70 mm (2,75 hüvelyk), 80 mm (3 hüvelyk) és 115 mm (4,5 hüvelyk) – 80+ és 320+ közötti rácsokban. Használhatók az autójavítások gyorsabb elvégzésére, az eltávolításhoztástól a festék előkészítéséig. Hosszú élettartamuk kevesebb megszakítást jelent a csiszolóanyag cseréjéhez, míg gyorsabb eltávolításhoztási sebességük kevesebb csiszolási időt jelent. Az időmegtakarítás megéri. A görgők perforációkkal rendelkeznek, hogy biztosítsák a szükséges részleges méretű kényelmes szakadást. Lehetővé teszik, hogy kiválassza a projekthez szükséges szalaghosszat. A 3M™ Cubitron™ II rácsos köszörűcsíkoknak köszönhetően nincs szükség kompromisszumokra a porelszívás-val. Nem kell megelégednie a csiszolóanyagokkal, amelyek nem végzik el a kívánt munkát, például azok, amelyek lassan viselnek, de nem tartanak sokáig, vagy azok, amelyek olcsóbbak egy szalagon, de még mindig csökkentik az általános nyereséget. A 3M által ajánlott csiszoló- és porelszívó rendszerrel kombinálva az ideális porelszívó rendszer az Ön műhelyéhez készült.

Előny:

  • A gyorsan kopó, hosszú élettartamú rácscsiszoló szalagok szabadalmaztatott 3M™ Cubitron™ II precíziós csiszolású szemcsékkel készülnek.
  • Segítenek a porelszívóknak a lehető legjobb teljesítményük elérésében – legyen szó önelszívó csiszológépről, központi elszívó rendszerről vagy hordozható elszívó egységről
  • A szalagon lévő szabadalmaztatott háromszögletű ásványi szemcsék átvágják az alapfelületeket, ahelyett, hogy fugáznának vagy ″szántnának″, mint a hagyományos csiszolószemcsék, ami a szalag hűvösebb futását, gyorsabb kopását és hosszabb élettartamát eredményezi
  • 80+ és 320+ közötti gritekben kapható három méretben, így a blokkok és egyenes csiszolók széles választékával kompatibilisek
  • A 3M™ Hookit™ tépőzár segítségével egyszerűen felvihet egy új szalagot, vagy tárolhat egy korábban használt szalagot
  • A görgők perforációkkal rendelkeznek, hogy biztosítsák a szükséges részleges méretű kényelmes szakadást.
  • Lehetővé teszik, hogy kiválassza a projekthez szükséges szalaghosszat
  • A 3M által ajánlott csiszoló- és porelszívó rendszerrel kombinálva az ideális porelszívó rendszer az Ön műhelyéhez készült.