Leírás:
Csökkentse a csiszolási időt a 3M™ Cubitron™ II rácsos csiszolótárcsákkal. A gyorsan csiszoló, hosszan tartó hálós köszörűkerekeink háló alakú hátlappal és Sharp 3M™ Cubitron™ ll csiszolószemcsékkel rendelkeznek, amelyek a lehető legjobb eltávolításhoztást biztosítják anélkül, hogy befolyásolnák a porelszívás-t. Úgy tervezték őket, hogy kompatibilisek legyenek a kereskedelmi forgalomban kapható porelszívó rendszerekkel, például hordozható szívóegységekkel, központi szívórendszerekkel és szívózsákos csiszológépekkel. 80+ és 320+ közötti rácsokban kaphatók, és gyorsabban végeznek autójavításokat az eltávolításhoztástól a festék előkészítéséig. Hosszú élettartamuk kevesebb megszakítást jelent a csiszolóanyag cseréjéhez, míg gyorsabb eltávolításhoztási sebességük kevesebb csiszolási időt jelent. A 3M™ Cubitron™ II rácsos csiszolókorongoknak köszönhetően nincs szükség kompromisszumokra a porelszívás-val. Nem kell megelégednie a csiszolóanyagokkal, amelyek nem végzik el a kívánt munkát, például azok, amelyek lassan viselnek, de nem tartanak sokáig, vagy azok, amelyek olcsóbbak egy szalagon, de még mindig csökkentik az általános nyereséget. Kombinálja a terméket a 3M által ajánlott csiszoló- és porelszívó rendszerrel, hogy ideális porelszívó megoldást hozzon létre a műhelyben.
Előny:
- A gyorsan mozgó, tartós, hálós csiszolótárcsák szabadalmaztatott 3M™ Cubitron™ II precíziós formázott szemcsékkel készülnek.
- Segítenek a porelszívóknak a lehető legjobb teljesítményük elérésében – legyen szó önelszívó csiszológépről, központi elszívó rendszerről vagy hordozható elszívó egységről
- A tárcsákon található, szabadalmaztatott háromszögletű ásványi szemcsék átvágják a talajon, ahelyett, hogy fugáznának vagy ″szántnának″, mint a hagyományos csiszolószemcsék, ami a lemez hűvösebb működését, gyorsabb kopását és hosszabb élettartamát eredményezi
- A 80+ és 320+ közötti rácsokban és a leggyakoribb tárcsaméretekben kaphatók, kompatibilisek a meglévő köszörűgép-elszívó rendszerekkel
- A 3M™ Hookit™ tépőzár segítségével egyszerűen felvihet egy új szalagot, vagy tárolhat egy korábban használt szalagot
- A 150 mm-es tárcsák középső furata kényelmes tárolást tesz lehetővé részleges használat esetén
- A 3M által ajánlott csiszoló- és porelszívó rendszerrel kombinálva az ideális porelszívó rendszer az Ön műhelyéhez készült.