3M™ Scotchcal™ fluoreszkáló fólia 7725-405, Saturn sárga, 1220 mm x 45,72 m

Cikkszám: 7100249027
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Klebefolie

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100249027
EAN / GTIN 50051138900668
Gyártó száma 7100249027
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Scotchcal™ 7725-400-es sorozatú fluoreszkáló filmmel jól látható jelzéseket és járműgrafikákat készíthet. A fluoreszkáló, öntött PVC fólia 90 µm vastag és tartós, nyomásérzékeny ragasztóval rendelkezik. A filmet lapos felületeken való használatra tervezték, szemet gyönyörködtető feliratozáshoz és autóipari alkalmazásokhoz, és akár 18 hónapig használható a szabadban és akár 5 évig is beltérben. Átvezető fóliával való használatra ajánlott: SCPS-100. Három fluoreszkáló színben kapható.

Előny:

  • Öntött film
  • Jól látható szín a nap folyamán (fluoreszkáló)
  • Oldószer alapú akrilát ragasztó
  • Csak hő hatására távolítható el.
  • Viszonylag nagy fényáteresztés
  • Kiváló tükörhatás a nap folyamán
  • Három fluoreszkáló színben kapható

Ajánlás:

  • Hozzon létre tükör / króm nyomólapokat