3M™ Safety-Walk™ Universal - nyomtatható, 1. típus, 688, fehér, 1220 mm x 18,3 m, 1 tekercs/karton

Cikkszám: 7100248893
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 7100248893
EAN / GTIN 50638060848789
Gyártó száma 7100248893
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Alkalmas minden olyan alkalmazáshoz, ahol nagy terhelések és súlyos szennyeződések esetén jó hosszú távú csúszásállóság szükséges, pl. teherautók, építőipari gépek, vasúti járművek. Csúszásállóság a DIN 51130 szerint: R 13. Tűzállóság az en 13501 1 szerint: BFL S1. Különleges szélességek és hosszak, valamint préselt alkatrészek kérésre.

Előny:

  • Csúszásgátló burkolatok rendkívül stresszes és erősen frekventált területeken
  • Csúszásgátló, még akkor is, ha erősen szennyezett
  • Szinte minden sima, zárt felülethez tapad
  • Könnyen és gyorsan telepíthető
  • Alkalmazások: Sík felületek, lépcsők, lépcsők, bejáratok, rámpák, létrák, kerti szerszámok, snowmobiles, robogók, építőipari gépek és járművek
  • Elérhető fekete, barna, sárga és átlátszó, egyedi formák és méretek is rendelkezésre állnak
  • NFSI tanúsítvány a nagy tapadásról
  • Hosszú élettartamú
  • PVC-mentes