3M™ Print Wrap fólia IJ280, fehér, 1524 mm x 25 m

Cikkszám: 7100245362
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Klebefolie

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100245362
EAN / GTIN 50638060847591
Gyártó száma 7100245362
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Készítsen kiváló minőségű, szemet gyönyörködtető járműgrafikákat a 3M™ Print WRAP Foil IJ280 segítségével. A legjobb autóipari fóliázó fóliánkat olyan processzorok számára terveztük, akik kivételes teljesítményt, nyomtatási minőséget és produktivitás-t. Ez a nyomtatott csomagolású fólia rendkívül alkalmazkodó és kiváló lehúzási ellenállást biztosít. Világszerte a 3M™ MCS™ garancia védi. A szabadalmaztatott ragasztóanyag és a 3M™ Comply™V4 légkioldó technológiának köszönhetően a 3M™ IJ280 nyomtatási fóliával gyorsan és helyesen végezheti el munkáját – először. A legjobb minőségű eredmény érdekében kombinálja ezt a nyomtatási fóliát a 3M™ 8428G védőréteggel.

Előny:

  • Kivételes teljesítmény és produktivitás
  • Kiváló nyomtatási minőség
  • Rendkívül rugalmas, még alacsony hőfelhasználás mellett is
  • Kiváló lehúzási ellenállás
  • A 3M™ Comply™V4 légkioldó lehetővé teszi a légbuborékok gyors és egyszerű eltávolítását és az egységes megjelenést
  • Az új, házon belüli fejlesztésű ragasztó optimális kezdeti tapadást, csúszó tulajdonságokat és áthelyezhetőséget kínál
  • Világszerte a 3M™ MCS™ garancia védi

Ajánlás:

  • Autók
  • Szállítók
  • Tömegközlekedés
  • Teherautó
  • Pótkocsik
  • Egyéb járművek