3M™ Cubitron™ II Hookit™ papírcsiszolótárcsa 950U, 125 mm, 80+ , 8+1 Festool perforációval

Cikkszám: 7100244892
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 250 Darab
  • Rendelési lépések: 250 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolópapír

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100244892
EAN / GTIN 56941726001812
Gyártó száma 7100244892
L-szám L01130 107449
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ papír csiszolókorongok ideális megoldást jelentenek festékrétegek, fényskála rétegek, alumínium, üvegszál és hasonló kompozit anyagok feldolgozására, amelyek általában csiszolóanyagok hozzáadásához vezetnek. A 950U csiszolótárcsák különösen nyitott szórást kínálnak, amely hatékonyan ellensúlyozza a lemez eltömődését - sztearátok nélkül és a festendő felületek szennyeződésének kockázatával. Ezek a csiszolóanyagok 3M precíziós kerámia szemcséket tartalmaznak. Háromszögletű alakjával átvágja a csiszolandó felületet, ahelyett, hogy a hagyományos csiszolószemcsékhez hasonlóan szántaná. A csiszolószemcsék vágóélei a folyamat során élesednek, így rendkívül gyors anyageltávolítást tesznek lehetővé. A 3M portfóliója a tépőzáras tárcsák teljes választékát tartalmazza olyan munkahelyekhez, ahol a ragasztós alátéttel ellátott csiszolókorongok pormaradványok miatt alkalmatlanok lehetnek. A tépőzáras tárcsák a ragasztóhátú termékekhez képest valamivel finomabb felületet biztosítanak, ezért gyakran használják őket, ha a StikitTM termékek túl agresszívek a felülethez. A HookitTM csiszolókorongok egyszerűen csatlakoztathatók tépőzáras-támasztótányérok-hez. (Külön vásárolható meg) a csiszolókorong élettartama alatt könnyen eltávolításhozthatók, cserélhetők és újra felhasználhatók. A legjobb eredmény érdekében használja a 3M™ Elite excentercsiszoló rendszert.

Előny:

  • Ideális a javítási munkákhoz, valamint lapos felületek csiszolásához, beleértve a karosszéria-építés köszörülési alkalmazásait is.
  • A különösen nyitott szórás megakadályozza a csiszolóanyag eltömődését.
  • A 3M™ precíziós gabona tiszta, gyors és hűvös munkavégzést tesz lehetővé hosszú élettartammal
  • A Hookit™ rendszer gyors és egyszerű tárcsacsere-t tesz lehetővé
  • A stabil e-papír hátlap kiválóan alkalmas fémfelületek csiszolására