Leírás:
A 3M™ SecureFit ™ védőszemüveg 500-as sorozat fejlett szem védelemmelmet biztosít a kényelem és a kompatibilitás érdekében. Ez a védőszemüveg mindössze 22 g súlyú. Karcsú, elegáns megjelenésével a 3M™ nyomáselosztó technológia kényelmes illeszkedést biztosít. A hornyolt bordák kényelmes nyomáskiegyenlítést biztosítanak, és lehetővé teszik a templomok hajlítását és alkalmazkodását a viselő fejméretéhez. A környező templomok nem nyomást gyakorolnak a templomokra, hanem a fej kevésbé érzékeny hátára. Ez teszi a védőszemüveg könnyű és kényelmes viseletet, és biztonságos illeszkedést biztosít még akkor is, ha gyorsan mozgatja a fejét. Az állítható racsnis tartóknak köszönhetően a viselő könnyedén beállíthatja a védőszemüveg-t az arc alakjához és a szemüveg pozíciójához. Ezek a szemüvegek jól kombinálhatók a fülvédőkkel.
Előny:
- Az elegáns és kompatibilis 3M™ SecureFit ™ síszemüveg állítható racsnis szárakkal, hogy a lencsét az arc alakjához és pozíciójához igazítsa, úgy van kialakítva, hogy javítsa a légzőkészülék viselése közbeni illeszkedést.
- Az innovatív 3M™ SecureFit ™ templomi nyomáselosztó technológia hornyolt bordákkal biztosítja a biztonságos illeszkedést és biztosítja a szemüvegtemplomok optimális érintkezési nyomását.
- A tartók rugalmasak, és alkalmazkodnak a viselő fejméretéhez
- A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
- 400 nm-ig terjedő ultraibolya sugárzás elleni védelem
- A körülölelő forma megfelel a kontúroknak, így biztos illeszkedést biztosít, amely megakadályozza a csúszást
- A lapos és rugalmas szárak jól kombinálódnak a fülvédőkkel, és szilárd oldalvédelmet biztosítanak
- Egyszerű tisztítás
- A habbetétek a szemnek a szilánkoktól való védelmére szolgálnak