3M™ Szövetes csiszolószalag 384F, 1120 mm x 1900 mm, 240+

Cikkszám: 7100243614
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 6 Darab
  • Rendelési lépések: 6 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7100243614
EAN / GTIN 04054596870574
Gyártó száma 7100243614
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M precíziós formázott kerámia gabona és alumínium-oxid (szemcsézet 36+ - 240+) keverékének köszönhetően a csiszolószalag rövidebb megmunkálási időt biztosít, és a hagyományos alumínium-oxid köszörűszíjak új teljesítményöveként szolgál.

Előny:

  • Univerzális csiszolószalag általános csiszolási műveletekhez közepes és alacsony nyomástartományban
  • Keverék alumínium-oxid és 3M precíziós formázott kerámia gabona / P320-100% alumínium-oxid
  • Hő- és nyomásálló szintetikus gyanta kötés
  • X-poliészter anyag száraz vagy nedves csiszoláshoz
  • szemcsézet 36+ – 240+ / P320, P400

Ajánlás:

  • A fém sorjázás, General fémmegmunkálás és néhány famegmunkáló alkalmazáshoz