Nyakpánt poliamid hevederből, kék, 0,6 m

Cikkszám: 7100231205
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100231205
EAN / GTIN 03660570023112
Gyártó száma 7100231205
L-szám L01130 112160
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M poliamid hevederből és horganyzott acél-ből készült hordozható horgonyléceit számos alkalmazásban használják. A heveder egyes verziói lehetővé teszik a „hurkolást”, így biztonságos és egyszerű módja annak, hogy a Leesés elleni biztosítás-t a normál tartományon kívüli felső helyzetbe rögzítse. A poliamid hevedereink kiváló minőségű anyagokból készülnek, és nagy szilárdsággal és tartóssággal rendelkeznek, amikor nehéz környezetben használják. Az alvási segédeszközök a legtöbb zuhanás védelemmelmi rendszer alapját képezik. Gyakran figyelmen kívül hagyják őket, de kritikus elemek, mert biztonságosan rögzítik a rendszert a rögzítési ponthoz. A leállító eszköz típusa az elvégzendő munkától függ. Az is fontos, hogy a anyag horgonyzást mikor kell elvégezni (különböző célokra univerzális / általános célú, acél, beton, tető vagy speciális horgonyok), és hogy a horgonypontot álló vagy mobil, állandó vagy ideiglenes módon kell-e telepíteni. Mindenkinek meg kell felelnie az en 795 szabványnak.

Előny:

  • Mobil és újrafelhasználható
  • Kompakt és könnyű kialakítás
  • Ajánlott az építőiparban, az általános iparban, a bányászatban, a olaj-ban és a gáziparban, a szállításban, a közművekben és a szélenergia-iparban
  • Ez a biztonsági berendezés kiegészítő személyi védőfelszereléssel (PPE) való használatra szolgál.
  • Ideális a magassági védőeszközökkel ellátott személyes leesés elleni védelmi rendszerekhez
  • KOMPAKT és a fény
  • Tartós és sokoldalú, poliészter hevederből és horganyzott acél-ből készült
  • A heveder feltűnő színe jobban látható a helyszínen
  • A PVC védőburkolat csökkenti a kopást, mint a hagyományos heveder
  • Kapható horganyzott acél