Vinil szigetelőszalag 165, zöld/sárga, 1

Cikkszám: 7100222494
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 100 Darab
  • Rendelési lépések: 100 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100222494
EAN / GTIN 04054596657557
Gyártó száma 7100222494
L-szám L01310 1532
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használja a 3M™ Temflex™ 165 vinil szigetelőszalagot az elsődleges szigeteléshez, javításhoz és vezetékek és kábelek kötegeléséhez (alacsony feszültség). Ez a professzionális ragasztószalaggalag jobb teljesítményt nyújt, és alkalmas beltéri és kültéri használatra.

Előny:

  • Jó ellenálló képesség a kopással, lúgokkal, savakkal és az időjárási viszonyok széles skálájával szemben – beleértve a napfényt is
  • Nagy elektromos erőt biztosít
  • 90 °C-ig terjedő környezeti hőmérsékleten is nagy teljesítményre tervezve
  • Professzionális ragasztószalag, beltéri és kültéri használatra
  • Ipari szabványú színekben kapható
  • VDE TANÚSÍTVÁNNYAL, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
  • Lángálló
  • Európában gyártott (nem vonatkozik a sárga, zöld és zöld/sárga termékekre)
  • 100%-ban oldószermentes, innovatív, új gyártási folyamat alacsonyabb kibocsátással (nem vonatkozik a sárga, zöld és zöld/sárga termékekre)
  • 10 válogatott szín, különböző színek közül választhat