Vinil szigetelőszalag 155, zöld/sárga, 1

Cikkszám: 7100222489
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 100 Darab
  • Rendelési lépések: 100 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100222489
EAN / GTIN 04054596657670
Gyártó száma 7100222489
L-szám L01310 1239
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használja a 3M™ Temflex™ vinil szigetelőszalagot 155 vezeték- és kábelcsatlakozásokhoz, javításhoz és csatlakozásokhoz. Ez az általános célú ragasztószalaggalag jó ellenállást biztosít a kopással, savakkal, lúgokkal és a különböző időjárási körülményekkel szemben - beleértve a napfényt is. Használható elsődleges szigetelésre (alacsony feszültség) és huzalbehelyezésre is, és ipari szabványú színekben kapható. Nagy teljesítményre tervezték 60 °C-ig terjedő környezeti hőmérsékleten Ez a ragasztószalaggalag beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas

Előny:

  • Jó ellenálló képesség a kopással, lúgokkal, savakkal és különböző időjárási körülményekkel szemben – beleértve a napfényt is
  • Ipari szabványú színekben kapható
  • 60 °C-ig terjedő környezeti hőmérsékleten is nagy teljesítményre tervezve
  • Általános célú ragasztószalag
  • Alkalmas beltéri és kültéri használatra
  • IEC 604541/F-PVCP/60
  • Európában gyártott (nem vonatkozik a sárga, zöld és zöld/sárga termékekre)
  • 100%-ban oldószermentes, innovatív, új gyártási folyamat alacsonyabb kibocsátással (nem vonatkozik a sárga, zöld és zöld/sárga termékekre)
  • 10 válogatott szín, különböző színek közül választhat