Leírás:
Válassza a 3M™ GoggleGear™ 6000 sorozatú teljes látószögű védőszemüveget a közvetett szellőzéshez, valamint a 3M™ Scotchgard™ páramentesítő és karcálló bevonatot. Széles látószögű szemüvegeink közvetett szellőzési funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a légkeringést és csökkenti a párásodást. A polikarbonátonát lencse 3M™ Scotchgard™ páramentesítő és karcálló bevonattal rendelkezik, így kiváló páramentesítő védelemmelmet és hosszabb tartósságot biztosít a hagyományos bevonatokhoz képest, akár 25-szer vízzel történő tisztítás után is*. Választható képkocka színek és két lemez opció. *3M belső tesztelés EN168 vizsgálati eljárással a hagyományos páramentesítő bevonatokhoz képest.
Előny:
- A 3M™ GoggleGear™ teljes látószögű szemüveg közvetett páramentesítő szellőzéssel elegendő helyet biztosít a legtöbb dioptriás lencséhez, köszönhetően a nagy profilnak
- A prémium minőségű gömbölyű ívelt tárcsák optimális vízszintes és függőleges látómezőt biztosítanak
- A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít
- Forgatható racsni a kényelmes egyéni beállításhoz
- Könnyen állítható textil fejpánt a biztonságos és kényelmes viseletért
- A szélesség rugalmas orrfelülete légzésvédő félálarcok viselésekor is jól illeszkedik
- A neoprén fejpánttal ellátott GG6001NSGAF-BLU 121 °C-on történő autoklávozással akár 40 alkalommal sterilizálható
- A szürke, csuklós IR-5 szűrőüveg népszerű a gázhegesztéshez és a fémvágáshoz
- *A 3M által az en 168 szabvány szerint elvégzett belső tesztek alapján, a hagyományos páramentesítő bevonatokkal összehasonlítva
Ajánlás:
- Vágóhíd, Mezőgazdaság, Összeszerelés, Autóipar, Repülés, vegyi, Rontás, Építés, Rontás, Fúrás, Üzem karbantartása, Élelmiszer- és italgyártás, Erdőgazdálkodás, Általános Gyártás, Köszörülés, Sugár tisztítás, Laboratóriumok, Rendészet olaj, Gépüzemeltetés, Megmunkálás, Fa