3M™ Pneumatikus egyenes csiszoló, 1 LE, 18 000 fordulat/perc, 6 mm-es fogókaros csiszolócsapszeg

Cikkszám: 7100210215
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Energiaellátás Sűrített levegős
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100210215
EAN / GTIN 00068060527622
Gyártó száma 7100210215
L-szám L51710 1446
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

3M™ egyenes csiszoló nehéz alkalmazásokhoz, például anyagleválasztáshoz. Kevesebb rezgés és nagyobb kényelem a felhasználó számára. Köszörűgépeink egyenes tengellyel és kiegyensúlyozott precíziós acélmotorral rendelkező eszközök, amelyek csökkentik a rezgést és a súly-t. A testen található 3M™ markolatrögzítő anyag stabil tartást biztosít. A köszörűgépek nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, például anyagleválasztáshoz is alkalmasak, és alkalmasak különféle 3M termékekhez, például 3M™ köszörűhüvelyekhez és 3M™ futószalagokhoz.

Előny:

  • Akár 4-szer hosszabb élettartam a 1-hez képest.
  • Generáció
  • Ergonomikus, könnyen használható szerkezet
  • Porvédett motorház
  • Hatékony, nagy teljesítményű motor a stabilabb fordulatszám érdekében
  • 3M Grip anyag a jobb tapadásért
  • 4 000 ford/perc (normál változat)

Ajánlás:

  • Használható Heavy-Duty alkalmazásokhoz, például anyageltávolításhoz