Leírás:
A tartós poliészter hátlap biztosítja, hogy a krómsav eloxáló fürdők (1-es típus) ne károsítsák a 3M™ eloxáló maszkoló szalagot 8985L. A szilikonmentes gumi-gyanta ragasztó minimálisra csökkenti a szilikon szennyeződésének kockázatát, ami negatívan befolyásolhatja a későbbi munkát, például a ragasztást vagy a festést. A ragasztószalaggalag éles széleket állít elő, minimalizálja a tinta szivárgását és újrafeldolgozását, és különböző alumínium és más fémötvözeteken kémiai fóliával vagy anélkül is használható. A 3M™ 8985L eloxáló maszkolószalag a kellemetlen szagokat okozó bonyolult és tisztátalan folyékony takarók helyettesítésére használható. Az átlátszó ragasztószalaggalag könnyen elhelyezhető, és kevesebb lépést igényel. A folyékony maszkolással ellentétben nincs várakozási idő a kikeményedésre, így a fedés és a maszkolás gyorsabban elvégezhető. Könnyen használható, és egy darabban eltávolításhoztható. A lila átlátszó ragasztószalaggalag egy jól látható nyomtatott hátlapon van feltekerve; a védőpapír megkönnyíti a lyukasztást. Lehetséges alkalmazások - Légiforgalmi alkatrészek - Precíziós gépalkatrészek - hegesztett szerkezetek
Előny:
- Kifejezetten a kromatikus savanodizáló fürdők munkadarab-részeinek maszkolásához fejlesztették ki (I. típus)
- Átlátszó lila ragasztószalag a gyors, egyszerű és pontos pozicionáláshoz
- Tiszta fedőszéleket biztosít, és minimálisra csökkenti a tinta kifogyását, így csökkentve az alkatrész-újrafeldolgozást
- Tisztítsa meg az eltávolítást egy darabban a megmunkálás után
- A szilikonmentes készítmény csökkenti a bevonási és ragasztási hibákat a folyamat után
- Gyorsabb maszkolás és maszkolás, mint a folyékony maszkolás; nincs gyógyulási idő
- Védőpapírral nyomtatáshoz és lyukasztáshoz