Leírás:
A 3M™ Cubitron™ II 984F textilszalagok gyors vágást biztosítanak, kevesebb hőtermeléssel, így a termék teljes élettartama alatt egyenletes eredményt biztosítanak. Ugyanakkor az égés megelőzhető a végterményű darálásnál. Szövet szíjaink 3M™ kerámia csiszolószemcsékből készülnek, amelyek elektrosztatikus illesztéssel éles csúcsokat alkotnak, amelyek egyedi vágószerszámokhoz hasonlóan működnek, és gyorsan vágják át a fém-t. Ezek a tippek csiszolás közben eltörnek, és folyamatosan élesítik magukat Ez növeli a szerszám élettartamát, és egyenletes eredményt biztosít alacsonyabb csiszolási nyomással. Ezért szövetszíjaink felülmúlják és felülmúlják a hagyományos kerámia csiszolóanyagokat a piacon ipari alkalmazásokhoz. Olyan szövetvegyülettel rendelkeznek, amely nagyobb szilárdságot biztosít a közepes és magas érintkezési nyomással történő csiszolásnál. Csiszolószalagjaink számos különböző szélességek-ban és méretben kaphatók szinte bármilyen ipari szalagcsiszolóhoz. A keskeny szíjakat hordozható övcsiszolókkal használják köszörüléshez vagy keveréshez. A csiszolóállványokon közepes szíjakat használnak a hegesztések eltávolításhoztására, a anyag eltávolításhoztására és a rozsdamentes acél szemcseméretére, míg a szélesebb szíjakat széles sávú csiszolókkal együtt használják a fémlemezek és görgők méretéhez.
Előny:
- Minimálisra csökkenti a kezelő fáradtságát, mivel a termékben található 3M precíziós formázott csiszolószemcsék alacsonyabb csiszolási nyomást igényelnek
- Az alacsony őrlési hőmérséklet csökkenti az elszíneződés és a hő okozta stressz repedések kockázatát.
- A 3M precíziós csiszolószemcse-törések két új csiszolóélet alkotnak, amelyek kivételesen gyorsan vágnak a fém-on és növelik a produktivitás-t.
- A termék megnövelt szerszámélettartama azt jelenti, hogy több munkadarabot lehet megmunkálni, és kevesebb szerszámcserére van szükség.
- Az YF alap ideális rozsdamentes acél, kobalt-króm ötvözetek és nikkelötvözetek csiszolásához közepes és magas érintkezési nyomással.
Ajánlás:
- Használható fémlemezek és tekercsek méretezéséhez vagy meghatározott csiszolási minta létrehozásához rozsdamentes acéllemezeken
- Meghatározott csiszolási kép-t hoz létre rozsdamentes acélon, eltávolítja a anyag-t és a hegesztéseket