Leírás:
Használja a 3M™ Temflex™ vinil szigetelőszalagot 155 vezeték- és kábelcsatlakozásokhoz, javításhoz és csatlakozásokhoz. Ez az általános célú ragasztószalaggalag jó ellenállást biztosít a kopással, savakkal, lúgokkal és a különböző időjárási körülményekkel szemben - beleértve a napfényt is. Használható elsődleges szigetelésre (alacsony feszültség) és huzalbehelyezésre is, és ipari szabványú színekben kapható. Nagy teljesítményre tervezték 60 °C-ig terjedő környezeti hőmérsékleten Ez a ragasztószalaggalag beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas
Előny:
- Jó ellenálló képesség a kopással, lúgokkal, savakkal és különböző időjárási körülményekkel szemben – beleértve a napfényt is
- Ipari szabványú színekben kapható
- 60 °C-ig terjedő környezeti hőmérsékleten is nagy teljesítményre tervezve
- Általános célú ragasztószalag
- Alkalmas beltéri és kültéri használatra
- IEC 604541/F-PVCP/60
- Európában gyártott (nem vonatkozik a sárga, zöld és zöld/sárga termékekre)
- 100%-ban oldószermentes, innovatív, új gyártási folyamat alacsonyabb kibocsátással (nem vonatkozik a sárga, zöld és zöld/sárga termékekre)
- 10 válogatott szín, különböző színek közül választhat