Lap, 158 mm x 224 mm, VFN

Cikkszám: 7100182599
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 60 Darab
  • Rendelési lépések: 60 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100182599
EAN / GTIN 54046719934688
Gyártó száma 7100182599
L-szám L51710 251
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Scotch-Brite™ Clean and Finish Pad segítségével hatékonyan tisztíthatja, keverheti és kondicionálhatja a fémet, a fát, a kompozitokat és a nehezen megmunkálható felületeket. A Clean and Finish Pads párnáink festékelőkészítéshez is használhatók. A Scotch-Brite Clean and Finish többcélú párnák hasznosak a bútorok előkészítésénél, a faipari, asztalos- és bútoripari munkáknál, a fémmegmunkálásnál, valamint a fa és autóipari fémlemezek elsődleges kikészítésénél. Ezek a mosható és újrafelhasználható, nyitott hálós, nem szőtt párnák nem tömődnek el, és a termék teljes élettartama alatt egyenletes megmunkálási tulajdonságokat biztosítanak. Ezek a 152,4 mm x 228,6 mm-es tárcsák kézzel is használhatók, így a felhasználó pontos irányítást biztosít. Az egyenletes felület eléréséhez kézi csiszolótömbbel, nagyobb területekhez pedig orbitális csiszológéppel is használhatók. A lapos, szabálytalan vagy kontúros felületek hatékony tisztításához vagy előkészítéséhez összehajtogathatók, egymásra helyezhetők vagy feltekerhetők. A Scotch-Brite Clean and Finish párnák szilíciumkarbid, alumínium-oxid vagy talkum csiszolóanyaggal kaphatók. A szilícium-karbid egy nagyon éles élű, szintetikus csiszolóanyag, amelyet általában alacsony nyomású alkalmazásokhoz, például festéshez és befejezőmunkákhoz használnak. Az alumínium-oxid egy kemény, tömbös ásvány, amely nagy eltávolításhoztási sebességgel és hosszú élettartammal rendelkezik. Bár a szilícium-karbid gyorsabban eltávolításhoztja az alumínium-oxidot, finomabb felületet eredményez. A talkum enyhe csiszolóanyag, amely matt felületet eredményez. Polírozáskor a festett felületeken magasfényű felületet eredményez. A Scotch-Brite csiszolóanyagok egyedi termékek a felületkezeléshez. A csiszolóanyagok nem szőtt szálas mátrixba vannak ágyazva. A csiszolóanyag és a nem szőtt anyag kombinációja olyan csiszolási és polírozási rendszert hoz létre, amely a termék teljes élettartama alatt egyenletes eredményeket ér el. A nyitott nem szőtt szerkezet lehetővé teszi a hűvös csiszolást, és porlepergető, így a nejlonszálak megőrzik magas eltávolításhoztási sebességüket, mivel nem tömődnek el.

Előny:

  • A nem szőtt szálakhoz ragasztott csiszoló ásványi anyagok ideálisak a könnyű bevonatok és korrózió tisztítására, bekeverés-re, befejezésére és eltávolítására
  • Az adaptív párna sarkokba és kontúros felületekre hatol az egyenletes felületért
  • Lapos, szabálytalan vagy kontúros felületeken összehajtható, egymásra rakható vagy hengerelhető a hatékony tisztítás vagy kondicionálás érdekében

Ajánlás:

  • Hatékonyan tisztítja, keveri és karbantartja a fém, a fa, a kompozit anyagok és a fejlett felületek