Scotch-Brite™ Clean and Finish nemszövött tekercs CF-RL, 200 mm x 10 m, A VFN

Cikkszám: 7100182478
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 4 Darab
  • Rendelési lépések: 4 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100182478
EAN / GTIN 54046719792080
Gyártó száma 7100182478
L-szám L51710 734
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A gyanta-ragasztott csiszolóanyagokkal ellátott Scotch Brite™ Clean and Finish anyag a legkonzisztensebb, reprodukálható felületi eredményeket hozza létre. A nem szőtt görgők ideálisak kézi alkalmazásra vagy csúszkákon való használatra. A különböző felületek simítása, szőnyegezése és tisztítása, a festékfelületek érdesítése, a faszálak eltávolításhoztása és a Light sorjázás csak néhány példa a termékkel gyorsan és hatékonyan feldolgozható alkalmazásokra.

Előny:

  • Tisztítás és befejezés anyag
  • Jó eltávolítási arány
  • Jó befejezés
  • Tisztítási és befejezési feladatok széles köréhez alkalmas (normál)

Ajánlás:

  • A festékfelületek érdesítése
  • Távolítsa el a faszálakat
  • A különböző felületek simítása, szőnyegezése és tisztítása
  • Könnyű sorjázás