3M™ SecureFit™ védősisak, X5507V-CE, narancssárga, szellőztethető, CE, 4 db.

Cikkszám: 7100175596
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 4 Darab
  • Rendelési lépések: 4 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Védősisak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100175596
EAN / GTIN 04054596593503
Gyártó száma 7100175596
L-szám L01110 822
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ SecureFit ™ X5500 sorozatú védősisak biztonságos és kényelmes fej védelemmelmet biztosít. Ez a sorozat általános ipari használatra és napi biztonsági követelményekre készült. A modern mászó sisakok által inspirált sisakjaink védelemmelmet nyújtanak a kisebb tárgyak ellen. Vízszintesen és függőlegesen is állítható pozicionálási lehetőségekkel rendelkeznek. A könnyen forgatható 4 pontos racsnis rögzítőrendszernek köszönhetően a fejpánt igény szerint gyorsan és kényelmesen állítható. A sisak magában foglalja az exkluzív, szabadalmaztatott 3M™ nyomáselosztó technológiát. Nemcsak biztonságos illeszkedést biztosít, hanem javítja a kényelmet is. Ez a technológia akár 20%-kal csökkenti a fejre ható erőt a hagyományos 3M sisakkezelésekhez képest. A szegély nélküli kialakítás akadálymentes kilátást tesz lehetővé felfelé. Ez segít jobban látni és elkerülni a potenciális veszélyeket a környezetben. A X5500-as sisakok szabadalmaztatott 3M™ UVicator™ érzékelőkkel vannak felszerelve, amelyek színe vörösről fehérre változik káros UV-expozíció esetén. Az UV sugárzás hatására a sisakhéj törékennyé válhat, így a hatékony védelemmelem korlátozott. Az érzékelő színváltozása jelzi, hogy mikor kell a sisakot cserélni. A meglévő tartozékhornyok és konzolok kompatibilisek a 3M védőellenzők, fülvédők és egyéb tartozékok széles választékával. Ezenkívül opcionálisan egy állpánt is hozzáadható. Ezek a sisakok többféle színben és szellőzéssel vagy anélkül kaphatók. Általános ipari célokra megfelel az en 397 szabványnak.

Előny:

  • Biztonságos, kényelmes fejvédelem kisebb tárgyak ellen és általános ipari használatra
  • Övrendszer exkluzív, szabadalmaztatott 3M™ nyomásdiffúziós technológiával
  • A 4 pontos racsnis rögzítés lehetővé teszi a viselő számára a sisak magasságának beállítását és számos függőleges beállítási lehetőséggel való illeszkedését
  • A szegély nélküli kialakítás (például a hegymászó sisakok) akadálytalan kilátást biztosít
  • A tartozék hornyok és kapcsok számos 3M-ellenzővel, fülvédővel és egyéb tartozékkal kombinálhatók
  • Kompatibilis a műanyag csattal ellátott állpánttal
  • A szabadalmaztatott Uvicator érzékelő jelzi, hogy a sisakot mikor kell cserélni a túlzott UV-expozíció miatt
  • Az en 397 szabvány szerint ipari védősisakként tanúsítva
  • Oldalirányú deformációra és folyékony fém fröccsenésre tesztelve
  • Nyolc színben és szellőzéssel vagy anélkül kapható

Ajánlás:

  • Építőipari, olaj- és gázipari, erdészeti és általános ipari felhasználásra