3M™ SecureFit™ védősisak, X5001VE-CE, fehér, szellőztetett, 1000 VAC, CE, 4 db, 4 db.

Cikkszám: 7100175101
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 4 Darab
  • Rendelési lépések: 4 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Védősisak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100175101
EAN / GTIN 04054596592322
Gyártó száma 7100175101
L-szám L01110 848
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ SecureFit™ védősisak az X5000 sorozatból biztonságos és kényelmes fej védelemmelmet nyújt. Ez a sorozat számos munkakörülményhez ideális. Ide tartozik a magasban végzett munka vagy olyan munkahelyeken végzett munka, ahol nehézgépeket használnak vagy egyéb veszélyekkel kell számolni. Szellőzős védősisakjaink megfelelnek az EN 12492 és az EN 397 szabványok tanúsítási követelményeinek, és a 4 pontos állszíjjal ellátott speciális átalakító rendszernek köszönhetően a munkahely biztonsági követelményeitől függően könnyen beállíthatók az egyik vagy a másik szabványhoz. A modern hegymászósisakok által inspirált, perem nélküli kialakítással rendelkeznek. Ez lehetővé teszi az akadálytalan kilátást felfelé, megkönnyítve a környezetében lévő potenciális veszélyek észlelését és elkerülését. Hat különböző beállítással az elülső és hátsó pántok hossza a különböző fejformákhoz igazítható. A könnyen forgatható 6 pontos racsnis rögzítési rendszerrel a fejpánt kényelmesen beállítható az igényeknek megfelelően. Az exkluzív, szabadalmaztatott 3M™ nyomáselosztó technológia beépítésre került ezekbe a sisakokba. Ez nemcsak a biztonságos illeszkedést biztosítja, hanem a viselési kényelmet is javítja. Ez a technológia a hagyományos 3M sisakpántokhoz képest akár 20 %-kal csökkenti a fejre ható nyomást. Ezek a védősisakok szabadalmaztatott 3M™ UVicator™ érzékelőkkel vannak felszerelve, amelyek a káros UV-sugárzás hatására pirosról fehérre váltanak. Az UV-sugárzásnak való kitettség miatt a sisak héja törékennyé válhat, ami korlátozza a hatékony védelemmelmet. Az érzékelő színváltozása jelzi, ha a sisakot ki kell cserélni. A tartozékok számára meglévő bevágások és konzolok kompatibilisek a 3M védőszemüvegek, fülvédők és egyéb tartozékok széles választékával. Az X5000 sorozat sisakjai számos színben kaphatók - beleértve a fényvisszaverőerő változatokat is. Megjegyzés: Az X5000 sorozatú védősisakok viselhetők EN 12492 (ipari sisakok) vagy EN 397 (hegymászósisakok) üzemmódban, de nem felelhetnek meg egyszerre mindkét EN szabványnak.

Előny:

  • Biztonságos, kényelmes fejvédelem a magasban végzett munkához vagy az iparban végzett veszélyes munkához
  • Övrendszer exkluzív, szabadalmaztatott 3M™ nyomásdiffúziós technológiával
  • Az 3M által kifejlesztett egyedülálló 4 pontos csinstrap átalakítási rendszer az en 12492 (hegymászó sisakok) és az en 397 (biztonsági sisakok) szabványok közötti váltáshoz
  • A 6 pontos racsnis rögzítés lehetővé teszi a viselő számára a sisak magasságának beállítását és számos függőleges beállítási lehetőséggel való illeszkedését
  • A szegély nélküli kialakítás (például a hegymászó sisakok) akadálytalan kilátást biztosít
  • A tartozék hornyok és kapcsok számos 3M-ellenzővel, fülvédővel és egyéb tartozékkal kombinálhatók
  • A szabadalmaztatott Uvicator érzékelő jelzi, hogy a sisakot mikor kell cserélni a túlzott UV-expozíció miatt
  • En 12492 vagy en 397 szerint tanúsított (az állszíj beállításától függően)
  • Oldalirányú deformációra és folyékony fém fröccsenésre tesztelve
  • Nyolc színben kapható – fényvisszaverő változatban is

Ajánlás:

  • Az építőiparban, az erdőgazdálkodásban, az olaj- és gáziparban, a közművekben és a hulladékártalmatlanító vállalatokban, valamint az általános iparban való használatra