Scotch-Brite™ sörtekorong BD-ZB, fehér, 115 mm, P120, M14 (W)

Cikkszám: 7100151532
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100151532
EAN / GTIN 04054596194205
Gyártó száma 7100151532
L-szám L01130 111966
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Scotch-Brite™ sörtéjű termékek nagyfokú rugalmasságot és tartósságot biztosítanak. A műanyagból készült kerámia csiszolóanyag GARANT a legjobb csiszolási eredmény érdekében. Az egyedülálló kialakítás alkalmazkodik a magas profilú kontúrokhoz, nem tömődik el, és állandó felületet biztosít. A drótkefékkel ellentétben az egyes vezetékek nem lazulhatnak el, és nem veszélyeztethetik a felhasználót. Tisztítás, keverés, sorjázás és polírozás – a Scotch-Brite™ sörte termékek maximális biztonságot, rugalmasságot és élettartamot biztosítanak. Szakértői tipp: Használat közben ügyeljen az alkalmazások nyomtatására. Kis nyomással dolgozzon, és hagyja, hogy a sörte véget érjen. A munkadarab könnyű érintkezése teljesen elegendő. A túlzott nyomás drasztikusan csökkenti a szerszám élettartamát.

Előny:

  • sarokcsiszolók-on tartozékok nélkül használható (M14 menet)
  • Érintkezőnyomás nélkül működik
  • Rozsdamentesítés, festékeltávolítás, ragasztómaradvány eltávolítása vagy egyéb felületi szennyeződés
  • Különösen sík felületeken
  • Gyengéd, egyenletes felület, különösen finomabb szemcsés területeken
  • Fokozott munkahelyi biztonság, különösen a drótsörték tekintetében

Ajánlás:

  • A tárcsák eltávolítják a festéket, foltokat, ragasztókat, hegesztési égési sérüléseket, rozsdát, erős oxidokat és felületi szennyeződéseket a nagy felületekről