Leírás:
Használja a 3M™ Cubitron™ ll Fabric Belt 947A-t, hogy kiváló eredményeket érjen el számos alkalmazási területen – a nagynyomású automatikus csiszolástól az alacsony és közepes nyomású szabadkézi csiszolásig, olyan gépeken, mint a csiszolóállványok, szalagcsiszolók, egyenes és hosszú szalagcsiszolók. A 947A sorozatú csiszolószalagjaink precíziós csiszolású szemcséket tartalmaznak egy pamut-poliészter keverékből készült X-padon. A precíziós formájú szemcsék háromszög alakú csúcsokat alkotnak, amelyek vágják a fém-t, és nem vágják vagy ″eke″, mint a hagyományos csiszolóanyagok. Ezek a hegyek töréskor folyamatosan önélesítik magukat, ami rendkívül gyors vágást tesz lehetővé – csökkentve a hőstressz repedését és elszíneződését. A csiszolóanyag egész élettartama során egyenletes felületet biztosít, és segít megelőzni az égést a végfa csiszolásakor. Az X-szövet alátétlemez tartósságot biztosít, és a csiszoló ásványi anyagot szintetikus gyantával köti össze, így a megbízható teljesítmény még nagy hő és magas érintkezési nyomás mellett is elérhető.
Előny:
- Precíziós formázott csiszolószemcse a különösen gyors eltávolításhoz és a nagy produktivitás-hez
- Dolgozz fáradtságmentesebben, mivel alacsonyabb érintkezési nyomás szükséges
- Száraz csiszoláshoz alkalmas
- Az X-base számos alkalmazáshoz ideális
- Hűvös csiszoláshoz tervezve – a hőérzékeny ötvözetek védettek a feszültségrepedésektől és az elszíneződéstől
Ajánlás:
- Automatikus csiszoláshoz nagy érintkezési nyomással, akár szabadkézi csiszoláshoz alacsony és közepes nyomással, csiszolótömbök, szalaggépek, csiszolóvonalak és hosszú szalagcsiszolók használatával