3M™ Silver csiszolókorong, 150 mm x 7 mm x 22 mm, 27-es típus (lapos)

Cikkszám: 7100141089
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 Darab
  • Rendelési lépések: 20 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100141089
EAN / GTIN 04054596443983
Gyártó száma 7100141089
L-szám L51710 777
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Silver nagyolótárcsa nagy teljesítményű csiszolási alkalmazásokhoz használható, mint például élezés / élezés, salak / gördülő bőr eltávolításhoztása, hegesztési varrat és élmegmunkálás a fémek széles skáláján. Ezek a köszörűkorongok tartalmazzák a precíziós formázott csiszolószemcséket, amelyek folyamatosan éles vágóélekkel rendelkeznek, így a anyag-n keresztül vágnak, és nem horzsolják vagy szánják át a anyag-t, mint a hagyományos köszörűszemcsék. Ez sokkal hosszabb élettartamot eredményez, mint a hagyományos, kerámia szemcsés csiszolókorongok, és az élettartam során folyamatosan magas eltávolításhoztási arányt eredményez. Használja a csiszolótárcsák-t a megfelelő szerszámokkal és tartozékokkal. Biztonsági megjegyzés: Kizárólag jóváhagyott védőbura-vel rendelkező szerszámokkal való használatra (a DIN en 12413 szabvány szerint ragasztott csiszolóanyagokhoz).

Előny:

  • Tökéletesen alkalmas szalagcsiszoláshoz, élletöréshez és hegesztések eltávolításához
  • A 3M precíziós formázott szemcsék kivételesen gyorsan vágnak, így növelik a produktivitás-t.
  • Tartós tárcsák kiváló teljesítménnyel
  • Sokféle anyaghoz, például szerkezeti acélhoz és rozsdamentes acélhoz alkalmas
  • Kizárólag a megfelelő szerszámokkal és tartozékokkal való használatra tervezték
  • Biztonsági megjegyzés: Kizárólag jóváhagyott védőbura-vel rendelkező szerszámokkal való használatra (a DIN en 12413 szabvány szerint ragasztott csiszolóanyagokhoz)

Ajánlás:

  • Agresszív csiszolási alkalmazásokhoz, mint például élezés, salak/hengerelt bőr eltávolítása, hegesztési varrat és élmegmunkálás