3M™ Silver vágókorong, 180 mm x 2,5 mm x 22 mm, 42-es típus (offset)

Cikkszám: 7100141067
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100141067
EAN / GTIN 04054596444478
Gyártó száma 7100141067
L-szám L01130 100972
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Silver darabolótárcsa gyors és egyenletes vágást tesz lehetővé számos alkalmazáshoz. Gyorsan vágja át a fémcsöveket, az ujjakat, a lapos lapokat és más munkadarabokat. A tárcsa a precíziós gabonát tartalmazza, amely folyamatosan éles vágóélekkel rendelkezik, így a anyag-on keresztül vágja, nem pedig a anyag-on keresztül kaparja vagy szántja, mint a hagyományos csiszolószemcsék esetében. Ez sokkal hosszabb élettartamot eredményez, mint a hagyományos, kerámia szemcsés csiszolóanyagok, és az élettartam során folyamatosan stabil, magas vágási sebességet eredményez. A tárcsát szögvágó vagy elektromos vágóval (külön kapható) kell használni, és biztonsági okokból mindig védőbura-vel kell használni. A tárcsa maximális fordulatszám-jének nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie a sarokcsiszoló maximális fordulatszám-értékével.

Előny:

  • Gyorsan vágja át a fémcsöveket, az ujjakat, a lapos lapokat és más munkadarabokat
  • A 3M precíziós formázott szemcsék kivételesen gyorsan vágnak, így növelik a produktivitás-t.
  • Tartós tárcsák kiváló teljesítménnyel
  • Sokféle anyaghoz, például szerkezeti acélhoz és rozsdamentes acélhoz alkalmas
  • A megfelelő szerszámokkal és tartozékokkal való használatra tervezve
  • Biztonsági megjegyzés: Kizárólag jóváhagyott védőbura-vel rendelkező szerszámokkal való használatra (a DIN en 12413 szabvány szerint ragasztott csiszolóanyagokhoz)

Ajánlás:

  • Számos iparágban alkalmazható, beleértve a hajógyártást, a vasúti és egyéb fémmegmunkálási alkalmazásokat
  • Lehetővé teszi a fémcsövek és lapos lemezek gyors vágását