Leírás:
A robusztus fólia hátlap biztosítja a rendkívül produktív környezethez szükséges tartósságot, és a kiváló élszakadási ellenállás megnöveli a lemez élettartamát A normál A-súly papír hátlappal rendelkező lemezeken. A fólia hátlap szoros tűrést, egyenletes felületet biztosít, ezért jó választás olyan alkalmazásokhoz, mint a pontjavítás, a műanyag alkatrészek csiszolása, a hibák festése vagy az autóipari primer csiszolása. Az üveg terhelésének csökkentése érdekében egy nyitott lakk szerkezetet fejlesztettünk ki tartós sztearát bevonat nélkül. A kényelmes 3M™ Hookit tépőzár hátsó része lehetővé teszi az egyszerű újrafelhasználást, így az objektív a termék élettartama alatt újra használható. A excentercsiszoló-en található (külön megvásárolható) lapos 3M™ Hookit™ lemezpárnát használja. A 360L-es filmlemezünk többféle minőségben kapható különböző alkalmazásokhoz, a finom csiszolástól a befejezésig. Az alumínium-oxid népszerű választás az ipari szakemberek körében a gyors Cut-sebessége és a hosszú élettartam miatt. Ez az ásványi anyag robusztus, tartós csiszolóanyagot képez, amely megtöri magát, hogy felfedje a friss vágóéleket, míg a hagyományos természetes csiszolóanyagok tompábbak lesznek. A gyors Cut sebesség, keménység és szilárdság miatt széles körben használják csiszolási, csiszolási és befejezési alkalmazásokban. Az alumínium-oxid számos anyaghoz alkalmas fa és fémmegmunkálás-ben, beleértve a vasötvözeteket is.
Előny:
- Az alumínium-oxid csiszolóanyagok gyors Cut-t és hosszú élettartamot biztosítanak, és számos felületen jó teljesítményt nyújtanak
- A tartós fólia hátlap szakadásálló, és szoros tűrést és egyenletes felületet biztosít
- A nyitott bevonat csökkenti a stresszt és agresszívabb Cut-t biztosít
- A 3M™ Hookit™ lemez könnyen cserélhető és újrahasznosítható, és maximalizálja a lemez élettartamát
- A terhelésálló bevonat megakadályozza, hogy a por és a szennyeződés eltömítse az üveget
Ajánlás:
- Kompozit anyagok, gélbevonatok, üvegszál és egyéb szilárd felületű anyagok csiszolásához és simításához
- Helyszíni javításokhoz, műanyag alkatrészek csiszolásához, festési hibákhoz és autóipari primer csiszolásához