3M™ Transzfer ragasztószalaggalag 465EU, átlátszó, 1200 mm x 55 m, 0,05 mm

Cikkszám: 7100139482
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100139482
EAN / GTIN 05010027153745
Gyártó száma 7100139482
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Carrier 3M™ 465 nélküli ragasztófilmet jó kezdeti ragasztószalagilárdsága és nagy átlátszósága jellemzi, és különösen alkalmas sima felületekre. A rendkívül tiszta és UV-fényálló ragasztófilm alkalmas átlátszó hátnyomati jelekhez kültéri alkalmazásokban.

Előny:

  • ATG verzióként is elérhető
  • Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
  • Reinakrilát ragasztó
  • Magas futásidők, pl.
  • B.
  • Nagy sebességű illesztés a nyomdaiparban
  • Folyamatoptimalizálás
  • Azonnali felelősség
  • Nagyon jó UV ellenállás

Ajánlás:

  • Rögzítse, szerelje össze, állítsa össze a reklámanyagokat
  • Végtelen film (pl.
  • B.
  • Műanyag, fém, szövet)
  • Nagy energiájú felületek
  • A fényképek és poszterek öntapadós befejezése
  • Különböző anyagok, például fém, lakk, a legtöbb műanyag, papír, karton, fa, üveg rögzítéséhez