Scotch-Brite™ Roloc™ sörtekorong RD-ZB, fehér, 50 mm x 15,8 mm, P120

Cikkszám: 7100138286
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 40 Darab
  • Rendelési lépések: 40 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100138286
EAN / GTIN 50051131075288
Gyártó száma 7100138286
L-szám L51710 1764
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Scotch-Brite™ sörtéjű termékek nagyfokú rugalmasságot és tartósságot biztosítanak. A műanyagból készült kerámia csiszolóanyag GARANT a legjobb csiszolási eredmény érdekében. Az egyedülálló kialakítás alkalmazkodik a magas profilú kontúrokhoz, nem tömődik el, és állandó felületet biztosít. A drótkefékkel ellentétben az egyes vezetékek nem lazulhatnak el, és nem veszélyeztethetik a felhasználót. Tisztítás, keverés, sorjázás és polírozás – a Scotch-Brite™ sörte termékek maximális biztonságot, rugalmasságot és élettartamot biztosítanak. Szakértői tipp: Használat közben ügyeljen az alkalmazások nyomtatására. Kis nyomással dolgozzon, és hagyja, hogy a sörte véget érjen. A munkadarab könnyű érintkezése teljesen elegendő. A túlzott nyomás drasztikusan csökkenti a szerszám élettartamát.

Előny:

  • Tömör műanyag kefe kerámia gabonával keverve
  • Ideális tisztításhoz és könnyű sorjátlanításhoz
  • Fast tárcsacsere 3M™ Roloc™ gyorscserélő rendszer technológiával
  • Állandó munka eredménye a teljes élettartam alatt
  • Alkalmazkodik a munkadarab kontúrjához és alakjához (sörtéhossz kb.
  • 16 mm)
  • Használja szögletes palán

Ajánlás:

  • A hatékony tisztításhoz, sorjázás, bekeverés, simítás és polírozás
  • Biztonságos alternatívája a drótkeféknek, vegyszereknek és pasztáknak