3M™ Érintőkar csiszolószalagos géphez

Cikkszám: 7100132681
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Szalagcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100132681
EAN / GTIN 00051131335882
Gyártó száma 7100132681
L-szám L51710 1351
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ File szalagos gép kontaktkarja intelligens és hatékony garanciát nyújt arra, hogy az Ön 3M™ szalagos gépe a járműkarosszéria-javítási feladatok széles köréhez használható. Az összeszerelt, használatra kész érintkezőkarok gumi érintkezőkerekekkel rendelkeznek, és hatékonyan cserélik az öv hosszát vagy a szíj szélesség-ját a szalagszalaggépen. Az érintkezőkar kialakítása lehetővé teszi a csiszolási műveleteket a nehezen elérhető területeken. Kiválóan alkalmas ponthegesztés eltávolításhoztására, sorjázás-re, tisztításra és befejezésre. A 3M™ kontakt kar a szalaggéphez kifejezetten a 3M™ szalagos gépekhez (PN 33573 és 33575) és a 3M™ Cubitron™ II csiszolószíjakhoz készült.

Előny:

  • Telepítve – azonnal használatra kész
  • Gumi érintkezőkerekekkel rendelkezik
  • Tartalék alkatrész a 3M fájlszalag géphez
  • 3M™ szalagos gépekkel való használatra