csiszolókorong, 150 mm, 15 lyukú, P1000,

Cikkszám: 7100113365
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 250 Darab
  • Rendelési lépések: 250 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100113365
EAN / GTIN 04046719636259
Gyártó száma 7100113365
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Ha nagyon pontos csiszolásra vagy különösen finom felületekre van szüksége a jármű felületein, válassza a 3M™ Hookit™ csiszolókorong 260L-t. Köszörűkorongjaink a robusztus filmhordozó anyag és a gyors vágású, tartós alumínium-oxid csiszolóanyagok tökéletes kombinációját kínálják. Az alumínium-oxid az ipari szakemberek számára előnyös választás a magas vágássebesség és a hosszú élettartam miatt. Ez az ásványi anyag alkalmas robusztus, tartós csiszolóanyagokhoz, amelyek használat közben elszakadnak, friss vágóéleket tesznek ki, míg a hagyományos csiszolóanyagok gyorsabban elmosódnak. A lemez 15 vagy 7 lyukkal ellátott furatmintával kapható, amely megakadályozza a por tapadását a tárcsához, és ezáltal jelentősen növeli az eltávolításhoztási sebességet és a szerszám élettartamát. A Hookit™ rögzítőrendszerünknek köszönhetően a tárcsák gyorsan cserélhetők és a termék teljes életciklusa alatt újra felhasználhatók.

Előny:

  • Köszörűtárcsák fóliahordozó anyaggal a kiváló minőségű felületkezeléshez a testrészek csiszolásakor
  • Alumínium-oxid csiszoló ásványi anyag a gyors csiszoláshoz és a lemez hosszú élettartamához
  • Könnyű tárcsacsere - a 3M™ Hookit™ rögzítőrendszerrel
  • Különböző perforációkban kapható