3M™ Cubitron™ II Hookit™ szövet csiszolókorong 947A, 75 mm, 40+, perforálatlan

Cikkszám: 7100113114
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 200 Darab
  • Rendelési lépések: 200 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100113114
EAN / GTIN 50076308456998
Gyártó száma 7100113114
L-szám L51710 587
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Ez a csiszolókorong használható az excentercsiszoló-n minden esetben lyukak nélkül vagy 75 mm (3 lyuk), 125 mm (5 lyuk) és 150 mm (6 lyuk) átmérőkben. Itt a fókusz alkalmazási területe a fém. A táblákat azonban fán és festékeltávolításban is használják.

Előny:

  • Precíziós formázott kerámia gabona
  • Hűtő csiszolás köszörülési segédeszközökkel
  • Magas vágási hatékonyság
  • Hosszú élettartam
  • Tépőzáras öntapadós hátlap (3M™ Hookit™)
  • Erős X-szövet

Ajánlás:

  • Nagy térfogatú, gyorsan változó és számos speciális építési alkalmazáshoz, például szálelemek formázásához és méretezéséhez
  • Fémfelületek szintezéséhez és bekeverés-hez, különösen a „karosszéria a fehérben” autóipari alkalmazásokhoz