3M™ SecureFit™ védőszemüveg, szürke kerettel, karcolásgátló bevonattal, szürke polarizált lencsékkel, SF611AS-EU

Cikkszám: 7100112713
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 Darab
  • Rendelési lépések: 20 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100112713
EAN / GTIN 50051131273196
Gyártó száma 7100112713
L-szám L01110 513
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ SecureFit ™ 600-es sorozatú védőszemüvegek optimális optikai teljesítményt és széles látóteret biztosítanak. Az innovatív és elegáns, félig szegély nélküli, szürke keretes védőszemüveg két külön lencsével rendelkezik a jó látómező érdekében, és a szélesség-templomok rögzített hosszúságúak a fülek felett, biztosítva a pontos, kényelmes illeszkedést és a jó oldal védelemmelmet. A 3M™ nyomáselosztó technológia és a puha orrhidak sok alkalmazott számára javítják a kényelmet. A körülölelő forma alkalmazkodik a kontúrokhoz, és megakadályozza a csúszást. Ezek a szemüvegek jól kombinálhatók a fülvédőkkel.

Előny:

  • Robusztus, félkeret nélküli 3M™ SecureFit ™ védőszemüveg kettős objektívvel az optimális optikai teljesítmény érdekében
  • Az innovatív 3M™ SecureFit ™ templomi nyomáselosztó technológia hornyolt bordákkal biztosítja a biztonságos illeszkedést és biztosítja a szemüvegtemplomok optimális érintkezési nyomását.
  • A tartók rugalmasak, és alkalmazkodnak a viselő fejméretéhez
  • A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
  • Polarizált és zöld IR szűrőkkel kapható
  • A körülölelő forma megakadályozza a csúszást
  • A habbetétek a szemnek a szilánkoktól való védelmére szolgálnak