Csiszolólap 360L, 76 mm x 22 mm, P800, n

Cikkszám: 7100112430
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 1000 Darab
  • Rendelési lépések: 1000 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7100112430
EAN / GTIN 50051141200137
Gyártó száma 7100112430
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Hookit™ 360L filmlemez tartós filmbevonattal rendelkezik, kiváló éltől-élig tartó szakadásállósággal, és hosszabb élettartamot biztosít, mint A szabványos A-súly papírhordozóval rendelkező lemezek. A 360L tárcsák alumínium-oxid csiszolószemcsét tartalmaznak a műanyagok, gélbevonatok és szilárd poliuretán felületek hatékony finom csiszolásához. A 360L tárcsák többféle minőségben kaphatók, ezért számos alkalmazáshoz alkalmasak, beleértve a finom csiszolást és simítást. A fóliahely szoros tűrést és egyenletes felületet biztosít – kiválóan alkalmas pontjavításokhoz, műanyag alkatrészek csiszolásához, hibák esetén a festék elnyeléséhez és az autó alapozók csiszolásához. A terhelés csökkentése érdekében ezeket a tárcsákat nyitott bevonattal tervezték, stressztearát bevonat nélkül. A fólia hátoldalán található alumínium-oxid csiszolószemcse gyors Cut-sebességgel és hosszú élettartammal rendelkezik. Ez a robusztus, tartós ásványi anyag eltöri magát, hogy friss vágóéleket fedjen fel – míg a hagyományos csiszolóanyagok tompábbá válnak. A fa és a fémmegmunkálás különböző anyagaiban, beleértve a vasötvözeteket is, használható. A 3M™ Hookit™ tárcsák teljes választékát kínáljuk tépőzár-vel olyan munkaterületekre, ahol az öntapadó tárcsák porral, szennyeződéssel vagy repülő törmelékkel szennyeződhetnek. A Hookit™ lemezeket általában olyan alkalmazásokban használják, ahol a 3M™ STIKIT™ tárcsák túl agresszívek, mert finomabb felületeket hagynak maguk után, mint az öntapadó tárcsák. A Hookit™ köszörűtárcsák biztonságosan rögzíthetők a excentercsiszoló-en található tépőzár-záras alátéten (külön kapható), könnyen és tisztán eltávolításhozthatók, és a csiszolóanyag hosszú élettartama alatt újra felhasználhatók.

Előny:

  • Az alumínium-oxid csiszolóanyagok gyors Cut-t és hosszú élettartamot biztosítanak, és számos felületen jó teljesítményt nyújtanak
  • A tartós fólia hátlap szakadásálló, és szoros tűrést és egyenletes felületet biztosít
  • A nyitott bevonat csökkenti a stresszt és agresszívabb Cut-t biztosít
  • A 3M™ Hookit™ lemez könnyen cserélhető és újrahasznosítható, és maximalizálja a lemez élettartamát
  • A terhelésálló bevonat megakadályozza, hogy a por és a szennyeződés eltömítse az üveget

Ajánlás:

  • Kompozit anyagok, gélbevonatok, üvegszál és egyéb szilárd felületű anyagok csiszolásához és simításához
  • Helyszíni javításokhoz, műanyag alkatrészek csiszolásához, festési hibákhoz és autóipari primer csiszolásához