3M™ Dual Lock™ Tépőzáras szalag SJ3541, fekete, 50 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 62 fej/cm2, belső térben használható

Cikkszám: 7100108764
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100108764
EAN / GTIN 04054596226821
Gyártó száma 7100108764
L-szám L01310 1932
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Dual Lock™ öntapadós, rugalmas, tekercs alakú nyomógombos záródás. A szabadalmaztatott rendszer fekete poliolefin csíkokból áll, rövid száron félgömb alakú fejekkel. Az összepréselés fix, de kioldható kapcsolatot hoz létre. A hagyományos rögzítőrendszerektől, például csavaroktól vagy szegecsektől eltérően nincs szükség lyukakra, amelyek befolyásolják a felület vizuális megjelenését. A szintetikus gumi ragasztót nagy azonnali tapadás jellemzi, és alkalmas alacsony energiájú felületekre, például PP, PE és porszórt anyagok esetén.

Előny:

  • Fekete patentos zárószalag gomba alakú fejekkel és nyomásérzékeny szintetikus gumi ragasztóval a hátán
  • A 62 cm²/cm²-es kivitel kombinálható 26 vagy 40 fej/-es társakkal; hallható pattogás
  • Különböző műanyag anyagokhoz, porszórt felületekhez és más, alacsony felületi energiájú anyagokhoz való ragasztásra tervezték
  • 1 000 nyitott zárási ciklus után az eredeti szakítószilárdság legalább 50%-a még mindig jelen van
  • Azonnali felelősség
  • Alkalmas beltéri alkalmazásokhoz
  • Jó tapadás még a nehezen tapadó felületeken is
  • Azonnali felelősség

Ajánlás:

  • Különböző műanyag anyagokhoz, porszórt felületekhez és más, alacsony felületi energiájú anyagokhoz való ragasztásra alkalmas
  • Alkalmazás a bútorok, a kiskereskedelem, az MRO, a csomagolás, az elektronika és az általános ipar számára
  • Alkalmas beltéri alkalmazásokhoz